EATON Danfoss PSV1-10 -sarjan paineensäätöventtiilit


Eaton Danfoss PSV1-10 -sarjan paineensäätöventtiilejä käytetään ylipaineventtiileinä vastapaineen vaihteluissa. Ne soveltuvat öljyn ohjaamiseen toiseen piiriin ennalta määrätyllä paineella, kuten puristus- ja porapiireissä.

Suodattaa
TyyliMalliHinta (ei alv)
A
565790
€120.29
Tarjouspyyntö
B
889457
€104.37
Tarjouspyyntö
C
02-170334
€590.50
Tarjouspyyntö
A
02-170717
€120.20
Tarjouspyyntö
B
565581
€87.00
Tarjouspyyntö
B
565984
€104.37
Tarjouspyyntö
B
566334
€104.37
Tarjouspyyntö

Toimintamekanismi

  • Portti 2 on kytketty porttiin 3 normaalisti, kun taas portti 1 on estetty.
  • Käyttäjän on verrattava painetta portissa 1 säiliöön.
  • Kun paine portissa 1 ylittää venttiilin asetuksen, portti 1 avautuu porttiin 2 ja portti 3 on tukossa.

Ominaisuudet

  • Näissä Danfoss PSV1-10 -sarjan paineensäätöventtiileissä on patruunarakenne, joka takaa nopean huollon, kun ne on asennettu komposiittijakotukkiin tai runkoon.
  • Ne on valmistettu teräksestä rakenteen jäykkyyden ja pitkän käyttöiän takaamiseksi.
  • Nämä suoratoimiset sekvenssiventtiilit tarjoavat kierrettävän patruunan asennuksen helpon ja turvallisen asennuksen vuoksi.
  • Ne mahdollistavat 18/16/13 mikronin suodatuksen, joka estää epäpuhtauksien pääsyn venttiilin sisään.
  • Näissä venttiileissä käytetään Buna-N-tiivisteitä vuotamattomaan toimintaan.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Eaton 889599 -tiivistesarja: Tässä tiivisteen korjaussarjassa on Viton-tiiviste näiden virtauksensäätöventtiilien vaurioituneiden ja kuluneiden tiivisteiden korvaamiseksi.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on näiden paineensäätöventtiilien virtausnopeus?

6 USgpm.

Mikä on Eaton Danfoss PSV1-10 -sarjan paineensäätöventtiilien käyttölämpötila?

-40-120 astetta.

Mikä on toiminnallinen ero ruuvattavien ja liukuvien patruunaventtiilien välillä?

Kierrettävät patruunaventtiilit ylläpitävät nesteen virtausta vain yhteen suuntaan, kun taas sisäänslip-in patruunaventtiilit ylläpitävät kaksisuuntaista virtausta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?