Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER-SMITH-LAITTEET GA135-03 Painemittari 0 - 60 Psi 0 - 4 bar 2 | AC7LWH 38N707

MILLER-SMITH EQUIPMENT GA135-03 Painemittari 0 - 60 Psi 0 - 4 Bar 2

Varastossa
Tuote: AC7LWH Malli: GA135-03Ristiviite: 38N707

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainemittari
tarkkuus+/- 3-2-3%
Kotelon väriMusta
Kotelon materiaaliTeräs
Yhteyden sijaintiLaske
Yhteyden koko1/4 "MNPT
Valitse koko2"
Mittarin tyyppiHitsaussäädin
asteikko10 psi
Lens Materialpolykarbonaatti
alue0-60 psi, 0-4 bar
Pienin valmistuminen2 psi
Pistorasian materiaaliMessinki
PutkimateriaaliFosforipronssi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.144
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi9026208000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliasteikkoaluePienin valmistuminenHinta
MILLER-SMITH-LAITTEET GA134-03 Painemittari 0-30 Psi 0 - 2 Bar 2 | AC7LWG 38N706 GA134-035 psi0-30 psi, 0-2 bar1 psi€34.62
MILLER-SMITH-LAITTEET GA137-03 Painemittari 0-150 Psi 0-10 Bar | AC7LWJ 38N708 GA137-0330 psi0-150 psi, 0-10 bar5 psi€34.62
MILLER-SMITH LAITTEET GA138-03 Painemittari 0-400 Psi 0-28 bar | AC7LWK 38N709 GA138-03100 psi0-400 psi, 0-28 bar10 psi€34.62
MILLER-SMITH-LAITTEET GA140-03 Painemittari 0-200 Psi 0-14 Bar | AC7LWL 38N710 GA140-0340 psi0-200 psi, 0-14 bar2 psi€34.62
MILLER-SMITH-LAITTEET GA141-03 Painemittari 0-30 Psi 0-2 Bar 2 | AC7LWM 38N711 GA141-035 psi0-30 psi, 0-2 bar1 psi€34.65
MILLER-SMITH LAITTEET GA142-03 Painemittari 0-600 Psi 0-40 bar | AC7LWN 38N712 GA142-03100 psi0-600 psi, 0-40 bar20 psi€34.62
MILLER-SMITH-LAITTEET GA143-03 Painemittari 0-100 Psi 0-7 bar | AC7LWP 38N713 GA143-0320 psi0-100 psi, 0-7 bar2 psi€34.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT GA135-03 Painemittari 0 - 60 Psi 0 - 4 Bar 2
€34.62 / yksikkö