COXREELS EZ-T-sarjan jousikäyttöiset letkukelat


Suodattaa
Pohjakoko: 8 x 9 " , Laakerit: Pysyvästi voideltu , Käyttöluokitus: Heavy Duty , Letkun päät: 3/8 "MNPT , Letkun sisäläpimitta: 3 / 8 " , Letkun materiaali: Kumi , Kotelon materiaali: Teräs , Salpa: Lukitus , Max. Lämpötila: 212 astetta F , Asennus: Penkki ja ajoneuvot, katto, lattia, seinä , Asennuskoko: 7 x 8 " , Kokonaisleveys: 9.38 " , Kelan sisääntulo: 3/8 "FNPT , Tiivisteen tyyppi: nitriili
TyyliMalliLetkun pituusSisällä Dia.Max. PaineDia ulkopuolella.KokonaiskorkeusKokonaispituusHinta (ei alv)
A
EZ-TSHL-535
35 ft.3 / 4 "300 psi1 1 / 16 "25.5 "24 "€1,051.72
A
EZ-TSHL-350
35 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "21.25 "19.5 "€807.16
B
EZ-TSH-535
35 ft.3 / 4 "300 psi1 1 / 16 "25.5 "24 "€1,129.23
A
EZ-THPL-350
50 ft.3 / 8 "4000 psi11 / 16 "25.25 "19.5 "€995.59
A
EZ-TMPL-550
50 ft.3 / 4 "1500 psi1 1 / 16 "25.5 "24 "€1,176.00
B
EZ-TSH-350
50 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "21.25 "19.5 "€788.92
B
EZ-TMP-450
50 ft.1 / 2 "2500 psi13 / 16 "21.25 "19.5 "€1,208.07
A
EZ-TSHL-450
50 ft.1 / 2 "300 psi3 / 4 "21.25 "19.5 "€857.95
B
EZ-TMP-550
50 ft.3 / 4 "1500 psi1 1 / 16 "25.5 "24 "€1,571.56
A
EZ-TMPL-450
50 ft.1 / 2 "2500 psi13 / 16 "21.25 "19.5 "€963.52
B
EZ-TSH-550
50 ft.3 / 4 "300 psi1 1 / 16 "25.5 "24 "€1,160.24
A
EZ-TSHL-550
50 ft.3 / 4 "300 psi1 1 / 16 "25.5 "24 "€1,042.36
B
EZ-THP-150
50 ft.1 / 4 "5000 psi9 / 16 "21.25 "19.5 "€1,270.88
B
EZ-TSH-450
50 ft.1 / 2 "300 psi3 / 4 "21.25 "19.5 "€836.50
B
EZ-THP-350
50 ft.3 / 8 "4000 psi11 / 16 "21.25 "19.5 "€1,280.24
A
EZ-THPL-150
50 ft.1 / 4 "5000 psi9 / 16 "21.25 "19.5 "€1,035.68
A
EZ-TMPL-350
50 ft.3 / 8 "3000 psi11 / 16 "21.25 "19.5 "€960.85
B
EZ-TMP-350
50 ft.3 / 8 "3000 psi11 / 16 "21.25 "19.5 "€1,189.36
B
EZ-THP-175
75 ft.1 / 4 "5000 psi9 / 16 "25.5 "24 "€1,464.65
B
EZ-TMP-375
75 ft.3 / 8 "3000 psi11 / 16 "25.5 "24 "€1,371.11
A
EZ-THPL-375
75 ft.3 / 8 "4000 psi11 / 16 "25.5 "24 "€1,155.95
A
EZ-TSHL-475
75 ft.1 / 2 "300 psi3 / 4 "25.5 "24 "€1,019.65
A
EZ-TSHL-375
75 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "25.5 "24 "€1,010.29
B
EZ-TSH-375
75 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "25.5 "24 "€1,205.23
B
EZ-TMP-475
75 ft.1 / 2 "2500 psi13 / 16 "25.5 "24 "€1,491.38
C
EZ-THP-375
75 ft.3 / 8 "4000 psi11 / 16 "25.5 "24 "€1,506.44
A
EZ-THPL-175
75 ft.1 / 4 "5000 psi9 / 16 "25.5 "24 "€1,085.13
B
EZ-TSH-475
75 ft.1 / 2 "300 psi3 / 4 "25.5 "24 "€1,193.37
A
EZ-TMPL-475
75 ft.1 / 2 "2500 psi13 / 16 "25.5 "24 "€1,103.84
A
EZ-TMPL-375
75 ft.3 / 8 "3000 psi11 / 16 "25.5 "24 "€1,027.66
B
EZ-TSHL-3100
100 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "25.5 "24 "€1,078.45
A
EZ-TSHL-4100
100 ft.1 / 2 "300 psi3 / 4 "25.5 "24 "€1,078.45
B
EZ-TSH-4100
100 ft.1 / 2 "300 psi3 / 4 "25.5 "24 "€1,304.43
A
EZ-THPL-1100
100 ft.1 / 4 "5000 psi9 / 16 "25.5 "24 "€1,193.37
B
EZ-TSH-3100
100 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "25.5 "24 "€1,295.94

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?