MICRO PLASTICS Pyöreät nailonvälikkeet


Suodattaa
TyyliMalliVäriSisällä Dia.Sisällä Dia. ToleranssiPituusDia ulkopuolella.Ruuvin kokoHinta (ei alv)
A
13ME065
Musta5.3mm+0.010 "20ft.10mmM5€2.45
B
13ME076
Musta6.5mm+0.010 "3"15mmM6€4.84
C
13ME122
Musta13.3mm+0.010 "15 "18mmM13€2.59
D
13ME129
Musta13.3mm+0.010 "20ft.25 mmM13€11.96
E
13ME118
Musta13.3mm+0.010 "3"18mmM13€2.18
F
13ME001
Musta2.6mm+0.010 "2"4"M2€3.83
G
13ME078
Musta6.5mm+0.010 "7.5 "15mmM6€5.38
H
13ME069
Musta6.3mm+0.010 "5"10mmM6€3.36
I
13ME003
Musta2.6mm+0.010 "5"4"M2-
Tarjouspyyntö
J
13ME121
Musta13.3mm+0.010 "10 "18mmM13€2.56
K
13ME031
Musta3.2mm+0.010 "10 "6mmM3€2.13
L
13ME032
Musta3.2mm+0.010 "15 "6mmM3€18.23
M
13ME102
Musta10.4mm+0.010 "7.5 "15mmM10€3.41
N
13ME108
Musta10.4mm+0.010 "5"22mmM10€5.89
O
13ME019
Musta3.2mm+0.010 "2"5"M3€0.50
P
13ME105
Musta10.4mm+0.010 "20ft.15mmM10€6.52
Q
13ME057
Musta4.3mm+0.010 "20ft.8mmM4€4.50
R
13SP237B
Musta0.257 "+/- 0.005 "1 / 2 "1 / 2 "1 / 4-20€17.53
S
13ME104
Musta10.4mm+0.010 "15 "15mmM10€4.34
T
13ME079
Musta6.5mm+0.010 "10 "15mmM6€6.08
U
13ME028
Musta3.2mm+0.010 "3"6mmM3€4.53
V
13ME092
Musta8.3mm+0.010 "3"18mmM8€5.22
W
13ME091
Musta8.3mm+0.010 "30 "12 mmM8€8.66
X
13ME097
Musta8.3mm+0.010 "20ft.18mmM8€10.75
Y
13ME089
Musta8.3mm+0.010 "20ft.12 mmM8€5.33
Z
13SP150B
Musta0.194 "+/- 0.005 "1"5 / 16 "#10€17.85
A1
13ME073
Musta6.3mm+0.010 "20ft.10mmM6€5.12
B1
13ME021
Musta3.2mm+0.010 "5"5"M3-
Tarjouspyyntö
C1
13ME120
Musta13.3mm+0.010 "7.5 "18mmM13€2.40
D1
13SP207B
Musta0.260 "+/- 0.005 "1 / 8 "1 / 2 "1 / 4-20-
Tarjouspyyntö
E1
13SP395B
Musta0.194 "+/- 0.005 "1.5 "3 / 8 "#10€20.60
F1
13SP267B
Musta0.260 "+/- 0.005 "7 / 8 "1 / 2 "1 / 4-20-
Tarjouspyyntö
G1
13ME101
Musta10.4mm+0.010 "5"15mmM10€0.54
H1
13ME111
Musta10.4mm+0.010 "20ft.22mmM10€7.19
I1
13ME110
Musta10.4mm+0.010 "15 "22mmM10€8.14
J1
13ME109
Musta10.4mm+0.010 "10 "22mmM10€7.46
K1
13ME103
Musta10.4mm+0.010 "10 "15mmM10€4.79
L1
13SP365B
Musta0.171 "+/- 0.005 "1.5 "5 / 16 "#8€2.38
M1
13ME023
Musta3.2mm+0.010 "10 "5"M3€4.32
N1
13ME080
Musta6.5mm+0.010 "15 "15mmM6€6.68
O1
13SP117B
Musta0.171 "+/- 0.005 "1 / 2 "5 / 16 "#8-
Tarjouspyyntö
P1
13SP108B
Musta0.140 "+/- 0.005 "3 / 8 "5 / 16 "#6-
Tarjouspyyntö
Q1
13ME053
Musta4.3mm+0.010 "5"8mmM4€4.91
R1
13ME062
Musta5.3mm+0.010 "7.5 "10mmM5€3.85
S1
13ME072
Musta6.3mm+0.010 "15 "10mmM6€3.78
T1
13ME002
Musta2.6mm+0.010 "3"4"M2€3.37
U1
13SP053B
Musta0.140 "+/- 0.005 "7 / 16 "1 / 4 "#6-
Tarjouspyyntö
V1
13ME083
Musta6.5mm+0.010 "30 "15mmM6€12.60
W1
13SP149B
Musta0.171 "+/- 0.005 "1"5 / 16 "#8-
Tarjouspyyntö
X1
13ME096
Musta8.3mm+0.010 "15 "18mmM8€8.73
Y1
13SP277B
Musta0.257 "+/- 0.005 "1"1 / 2 "1 / 4-20-
Tarjouspyyntö
Z1
13ME099
Musta8.3mm+0.010 "30 "18mmM8€15.74
A2
13ME036
Musta3.2mm+0.010 "3"8mmM3-
Tarjouspyyntö
B2
13ME093
Musta8.3mm+0.010 "5"18mmM8€5.03
C2
13SP276B
Musta0.219 "+/- 0.005 "1"1 / 2 "#12-
Tarjouspyyntö
D2
13ME095
Musta8.3mm+0.010 "10 "18mmM8€7.30
E2
13SP044B
Musta0.115 "+/- 0.005 "5 / 16 "1 / 4 "#4€1.14
F2
13SP041B
Musta0.140 "+/- 0.005 "1 / 4 "1 / 4 "#6€17.12
G2
13ME075
Musta6.3mm+0.010 "30 "10mmM6€5.75
H2
13SP275B
Musta0.194 "+/- 0.005 "1"1 / 2 "#10-
Tarjouspyyntö
I2
13ME020
Musta3.2mm+0.010 "3"5"M3€2.57

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?