MICRO PLASTICS 13SP277B Round Spacer, Nylon, 1/4-20 Screw Size, 1 Size, 10Pk | AD3CMA 3XZN2

MICRO PLASTICS 13SP277B pyöreä välilevy, nailon, 1/4-20 ruuvikoko, 1 koko, 10 pk

Tuote: AD3CMA Malli: 13SP277BRistiviite: 3XZN2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä välikappale
VäriMusta
Sisällä Dia.0.257 "
Sisällä Dia. Toleranssi+/- 0.005 "
Pituus1"
Pituuden toleranssi+/- 0.005 "
MateriaaliNylon
Dia ulkopuolella.1 / 2 "
Dia. Toleranssi+/- 0.015 "
Ruuvin koko1 / 4-20
Temp. alue185 F
TyyppiSelkeä reikä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 13SP277B pyöreä välilevy, nailon, 1/4-20 ruuvikoko, 1 koko, 10 pk