Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 13ME031 Pyöreä välilevy, Nylon, M3, 10mm Pituus, 10Pk | AD3JNH 3ZMR1

MICRO PLASTICS 13ME031 pyöreä välilevy, nailon, M3, pituus 10 mm, 10 pk

Varastossa
Tuote: AD3JNH Malli: 13ME031Ristiviite: 3ZMR1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.13 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä välikappale
VäriMusta
Sisällä Dia.3.2mm
Sisällä Dia. Toleranssi+0.010 "
Pituus10 "
Pituuden toleranssi+/- 0.005 "
MateriaaliNylon
Dia ulkopuolella.6mm
Dia. Toleranssi+/- 0.015 "
Ruuvin kokoM3
Temp. alue185 F
TyyppiSelkeä reikä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 13ME031 pyöreä välilevy, nailon, M3, pituus 10 mm, 10 pk
€2.13 /pakkaus