MCDONNELL & MILLER Sarjan FS6-kytkimen nestevirta


Suodattaa
Max. Virtaus: 2.5 gpm , Max. Nesteen lämpötila: 225 F , Max. Paine: 100 psi , Kytkimen tyyppi: Yksinapainen kaksinkertainen heittokytkin , Jännite: 120/240
TyyliMalliYhteyden kokoTyyppiKostutetut materiaalitHinta (ei alv)
A
FS6-1
1 FNPT7.4 ampeeria, erittäin herkkä kytkinMessinki, S / S, Buna N, Viton, PTFE€1,029.26
B
FS6-W-1
1 FNPTSuuri herkkyyskytkinMessinki, S / S, Buna N, Viton, PTFE€1,178.61
C
FS6
1 "/ 3/4" NPT1/3 hv, yleiskäyttöinen, sähkökäyttöinenMessinki, EPDM-
Tarjouspyyntö
A
FS6-3 / 4
3/4 FNPTRaskas, erittäin herkkä kytkinMessinki, S / S, Buna N, Viton, PTFE€1,047.61
A
FS6-W-3/4
3/4 FNPTSuuri herkkyyskytkinMessinki, S / S, Buna N, Viton, PTFE€1,140.37

Sarjan FS6-kytkimen nestevirta

McDonnell & Miller FS6 nestevirtauskytkimet on suunniteltu valvomaan nesteiden, kuten veden tai öljyn, virtausta putkissa ja järjestelmissä. Nämä nestevirtakytkimet ovat erittäin herkkiä ja niitä käytetään jäähdytysjärjestelmissä, paineenkorotuspumpuissa, vedenkäsittelyjärjestelmissä ja kompressoreissa. Niissä on suljettu lokero, joka suojaa kytkintä nesteiltä, ​​ja herkkyyden säätöruuvi, joka estää virtauskytkimen väärän laukaisun. Nämä nesteen virtauskytkimet toimivat tärkeänä suojana, joka estää vaurioita ja mahdollisia vaaroja, jotka johtuvat riittämättömästä tai liiallisesta nestevirtauksesta. Niitä voidaan käyttää lämpötiloissa 32-225 astetta F ja ne kestävät jopa 100 psi:n painetta. Nämä nestevirtakytkimet on integroitu SPDT-kytkimellä nesteen virtauksen suunnan valvontaa varten.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?