Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MCDONNELL & MILLER FS6-1 -kytkimen nestevirtaus, 1 FNPT, 100 Psi | AD9ECT 4RC68 / 115600

MCDONNELL & MILLER FS6-1 nestevirtauskytkin, 1 FNPT, 100 psi

Varastossa
Tuote: AD9ECT Malli: FS6-1Ristiviite: 4RC68 / 115600

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai
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
€998.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtauskytkin
Yhteyden koko1 FNPT
Max. Virtaus2.5 gpm
Maks. Flow GPM2.5
Maks. Nesteen lämpötila.225 F
Max. Paine100 psi
Min. Ympäristön lämpötila32 F
Min. Virtausnopeus0.12 GPM
Min. Nesteen lämpötila.32 F
KytkentäkoteloNEMA 1
Kytkimen tyyppiYksinapainen kaksinkertainen heittokytkin
Tyyppi7.4 ampeeria, erittäin herkkä kytkin
Kostutetut materiaalitMessinki, S / S, Buna N, Viton, PTFE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9575
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8536509040
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MCDONNELL & MILLER FS6-1 nestevirtauskytkin, 1 FNPT, 100 psi
€998.60 / yksikkö