Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MCDONNELL & MILLER FS6-3 / 4 -kytkentävirta, 3/4 FNPT NEMA 1 | AB3BYB 1RF64 / 115400

MCDONNELL & MILLER FS6-3/4 kytkinvirtaus, 3/4 FNPT NEMA 1

Varastossa
Tuote: AB3BYB Malli: FS6-3/4Ristiviite: 1RF64 / 115400

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€1,009.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtauskytkin
Yhteyden koko3/4 FNPT
Max. Virtaus2.5 gpm
Maks. Flow GPM2.5
Maks. Nesteen lämpötila.225 F
Max. Paine100 psi
Min. Ympäristön lämpötila32 F
Min. Virtausnopeus0.12 GPM
Min. Nesteen lämpötila.32 F
KytkentäkoteloNEMA 1
Kytkimen tyyppiYksinapainen kaksinkertainen heittokytkin
TyyppiRaskas, erittäin herkkä kytkin
Kostutetut materiaalitMessinki, S / S, Buna N, Viton, PTFE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.025
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8536509040
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MCDONNELL & MILLER FS6-3/4 kytkinvirtaus, 3/4 FNPT NEMA 1
€1,009.69 / yksikkö