Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MCDONNELL & MILLER FS6-W-1 -kytkimen nestevirtaus, 1 FNPT, 100 Psi | AD9ECU 4RC69 / 115652

MCDONNELL & MILLER FS6-W-1 kytkin nestevirtaus, 1 FNPT, 100 psi

Varastossa
Tuote: AD9ECU Malli: FS6-W-1Ristiviite: 4RC69 / 115652
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
€1,178.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtauskytkin
Yhteyden koko1 FNPT
Max. Virtaus2.5 gpm
Maks. Flow GPM2.5
Maks. Nesteen lämpötila.225 F
Max. Paine100 psi
Min. Ympäristön lämpötila32 F
Min. Virtausnopeus0.12 GPM
Min. Nesteen lämpötila.32 F
KytkentäkoteloNEMA 4X
Kytkimen tyyppiYksinapainen kaksinkertainen heittokytkin
TyyppiSuuri herkkyyskytkin
Kostutetut materiaalitMessinki, S / S, Buna N, Viton, PTFE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.34
Laivan korkeus (cm)18.54
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • McDonnell and Miller 115652 FSW-W-1 -nestevirtakytkin on erittäin herkkä kytkin, jota käytetään jäähdytysjärjestelmissä, tehostepumpuissa, vedenkäsittelyjärjestelmissä ja kompressoreissa. Siinä on suljettu lokero, joka suojaa kytkintä nesteiltä, ​​ja herkkyyden säätöruuvi toivotulle ulostulolle.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MCDONNELL & MILLER FS6-W-1 kytkin nestevirtaus, 1 FNPT, 100 psi
€1,178.61 / yksikkö