MARATHON MOTORS Lauhduttimen tuulettimen/lämpöpumppumoottorit, PSC, Air Over, 48 runko, läpimenopultti, kaikki kulma


Marathon-tuulettimet/lämpömoottoreita käytetään puhaltimissa, puhaltimissa, ilmastointilaitteissa, pumpuissa, lämmittimissä ja kompressoreissa. Nämä yksivaihemoottorit tarjoavat jopa 1625 rpm:n pyörimisnopeuden 60 Hz:n taajuudella.

Suodattaa
Assembly: VAIN F1 , Laakerit: pallo , Rungon halkaisija: 5-11 / 16 " , Pultin ympyrän halk.: 5.125 " , Mukana kondensaattori: Ei , Vaadittu kondensaattori: 2MDV2 , Hz: 60 , Eristysluokka: B , Pituus vähemmän Akseli: 4.25 " , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Moottorisovellus: H VAC/R , Moottorin suunnittelu: PSC , Moottorikotelon suunnittelu: Täysin suljettu ilmanvaihto , Moottorin asennusasento: Vaaka- tai pystysuora akseli alaspäin , Moottorin akselin rakenne: Tasainen , Moottorin alisovellus: Suora Dr tuuletin / puhallin , Moottorin lämpösuojaus: auto , Tyyppikilven RPM: 1075 , Nimellinen hyötysuhde: 56.9% , Nopeuksien lukumäärä: 1 , Suuntautuminen: Vaakasuora , Kokonaispituus: 10.25 " , vaihe: 1 , Kierto: VALITTAVA CCW , RPM-alue: 1001-1100 , Akselin halkaisija: 1 / 2 " , Akselin pituus: 6" , Nastan halkaisija: 11 / 64 " , Nastan pituus: 1-9/16", 1-29/64" and 1" , Studin sijainti: Akselin pää , Nastakuvio: 5.125 " , Nastan koko: # 8-32 , lämpösuojaus: Automaattinen suoja (vain lukitun roottorin alla) , Takuu: 1 v.
TyyliMalliNEMA-suunnitteluVelvollisuusLiiteRPMPalvelukerroinJännitekehysTäyden kuorman ampeeritHinta (ei alv)
A
048A11T2008
-Jatkuva--1.0208-23048Y1.2-1.1€257.72
B
048A11T571
NJATKUVA AOMTEAO10751.0208-23048Z2.75-2.7€245.65
C
048A11T569
NJATKUVA UUSITEAO10751.0208-23048Y1.4€253.50
D
048A11T619
EI DES-KOODIAJatkaTENV10751.046048Y3.4€630.90
E
048A17T96
EI SUUNNITTELUKOODIAJATKUVA AOMTEAO16251.0208-23048Z2.9-2.6€447.30
F
048A11T581
EI SUUNNITTELUKOODIAJatkaTEAO10751.046048Y2.1€603.90
G
048A11T276
EI SUUNNITTELUKOODIAJatkuvaTENV10751.0208-23048Y4.2-3.65€551.71
H
048A11T580
EI SUUNNITTELUKOODIAJatkaTEAO10751.046048Y1.4€517.50
I
048A17T359
EI SUUNNITTELUKOODIAJATKUVA AOMTEAO16251.0208-23048Z3.1-2.9€136.86
I
048A11T463
EI SUUNNITTELUKOODIAJatkaTEAO10751.0208-23048Y1.8€125.50
I
048A11T2012
EI SUUNNITTELUKOODIAJatkaTEAO1075NONE208-23048Y2.6€137.86
I
048A11T2020
EI SUUNNITTELUKOODIAJatkaTEAO10751.0208-23048Y1.3€115.58
J
048A17T86
EI SUUNNITTELUKOODIAJATKUVA UUSITEAO16251.0208-23048Y2€402.30

Ominaisuudet

  • Ne on varustettu lämpösuojaimilla, jotka ovat herkkiä lämpötilan nousulle ja suojaavat moottoria ylikuormituksen aiheuttamalta ylikuumenemiselta. Nämä suojat voivat palautua automaattisesti, kun moottori on täysin jäähtynyt.
  • Niissä on ulkoinen liuska, joka pitää laakerit suojassa kosteudelta ja epäpuhtauksilta.
  • Mallit, kuten 048A17T96, mukana tulee TEAO (Totalally Enclosed Air Over) -kotelo, joka on asennettu ilmavirtaan, jossa tuulettimen synnyttämä ilmaliike kulkee moottorin yli jäähdyttämään sitä.

Standardit ja hyväksynnät

  • UL
  • CSA

Usein kysytyt kysymykset

Mihin kaksoissuojattuja kuulalaakereita käytetään?

Kaksoissuojatut kuulalaakerit vähentävät kitkaa ja takaavat tasaisen ja jatkuvan toiminnan vaativissa sovelluksissa.

Mikä on vaakasuuntaisen / akselin alassuuntauksen tarkoitus?

Näissä moottoreissa on vaakasuuntainen / akseli alaspäin suuntautunut, mikä mahdollistaa oikean voitelun jokaisella iskulla tiivisteen kulumisen vähentämiseksi ja korroosion estämiseksi.

Mitä hyötyä pysyvästä jaetusta kondensaattorista on?

Pysyvät jaetut kondensaattorit tai PSC:t on kytketty kiinteästi moottoreihin suuren käynnistysmomentin aikaansaamiseksi, jota käytetään pääasiassa LVI-laitteissa. Näissä moottoreissa on sama kondensaattori- ja kondensaattorivaihe sekä käynnistyksessä että käynnissä olevassa piirissä verrattuna yksivaiheisiin moottoreihin, jotka käyttävät kondensaattorivaihetta vain moottorin käynnistyksen aikana.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?