Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARATHON MOTORS 048A11T2020 X429 LVI-moottori | AJ2MDR X429

MARATHON MOTORS 048A11T2020 X429 LVI -moottori

Varastossa
Tuote: AJ2MDR Malli: 048A11T2020Ristiviite: X429

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€115.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLVI-moottori
Ympäristö (C)40
KokoonpanoVAIN F1
VelvollisuusJatka
TehokkuusN / A%
LiiteTEAO
kehys48Y
Täyden kuorman ampeerit1.3
HP1/6
Hz60
EristysluokkaB
kW0.13
AsennusLaajennetut nastat - jalat
NEMA-suunnitteluEI SUUNNITTELUKOODIA
SuuntautuminenVaakasuora
Vaihe1
KiertoVALITTAVA CCW
RPM1075
Palvelukerroin1.0
LämpösuojausAutomaattinen suoja (vain lukitun roottorin alla)
Jännite208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)33.66
Laivan pituus (cm)17.63
Laivan leveys (cm)17.78

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käynnistystyyppi: PSC MULTISPEED
    • KVA-koodi: C
    • Vetopään laakeri: PALLO
    • IP-koodi: 43
    • Vastakkaislaakeri: PALLO
    • Vetopään laakerin koko: 6203
    • Vastapäätä olevan laakerin koko: 6203

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-suunnitteluVelvollisuusLiiteRPMPalvelukerroinJännitekehysTäyden kuorman ampeeritHinta
MARATHON MOOTTORIT 048A11T2008 Suoravetoinen puhallinmoottori Psc Teao 1/6 hv 1-vaiheinen 1075 rpm | AG2YQM 32PF53 / X411 048A11T2008-Jatkuva--1.0208-23048Y1.2-1.1€257.72
MARATONIN MOOTTORIT 048A11T569 X412 LVI-moottori AJ2KWK X412 048A11T569NJATKUVA UUSITEAO10751.0208-23048Y1.4€253.50
MARATONIN MOOTTORIT 048A11T2012 X415 LVI-moottori AJ2LAP X415 048A11T2012EI SUUNNITTELUKOODIAJatkaTEAO1075NONE208-23048Y2.6€137.86
MARATONIN MOOTTORIT 048A11T619 X462 LVI-moottori AJ2LBA X462 048A11T619EI DES-KOODIAJatkaTENV10751.046048Y3.4€630.90
MARATONIN MOOTTORIT 048A17T96 X468 LVI-moottori AJ2LDG X468 048A17T96EI SUUNNITTELUKOODIAJATKUVA AOMTEAO16251.0208-23048Z2.9-2.6€447.30
MARATONIN MOOTTORIT 048A11T581 X459 LVI-moottori AJ2LKF X459 048A11T581EI SUUNNITTELUKOODIAJatkaTEAO10751.046048Y2.1€603.90
MARATONIN MOOTTORIT 048A11T276 X469 LVI-moottori AJ2LKR X469 048A11T276EI SUUNNITTELUKOODIAJatkuvaTENV10751.0208-23048Y4.2-3.65€551.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 048A11T2020 X429 LVI -moottori
€115.58 / yksikkö