DAYTON 483 -sarjan tasavirtamoottorit


Suodattaa
laakerit: Raskaat pallo- ja työntöpallot kotelossa, pallo moottorissa , Harjat: Ulkoisesti vaihdettavissa , Vaihteistokotelo: Alumiinivalu , Vaihteen materiaali: Karkaistu teräs , Vaihteistotyyppi: Kierukka ja Spur , Kotelon materiaali: Alumiinivalu , Voitelu: Pysyvä raskas nestemäinen vaihteistoöljy , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Moottorin tyyppi: DC , Asennus: Kaikki asema , Ylikuorma: 325 lb , Vaihtoharjat: 6YHY9 , Käännettävän akselin lähtö: Ei , Kierto: Käännettävä , Tiivisteet: Huuli tyyppi tulo- ja lähtöakselilla , Akselin suunta: Parallel , lämpösuojaus: Ei eristetty , Jännite: 90 VDC
TyyliMalliKokonaispituusLiiteTäyden kuorman ampeeritKierroslukualueVaihteistoSyötä HPPituus vähemmän akseliaMax. vääntömomenttiHinta (ei alv)
A
6Z407
13.25 "TENV2.600 ja 15131:11/411.75 "960 tuumaa - lb€1,454.12
A
6Z406
13.25 "TENV2.000 ja 15196:11/411.75 "1087 tuumaa - lb€1,406.11
A
6Z408
13.25 "TENV2.7016 ja 3087:11/411.75 "727 tuumaa - lb€1,454.12
B
6Z415
15.5 "TEFC5.0031 ja 5041:11/214 "664 tuumaa - lb€1,397.09
C
6Z416
15.5 "TEFC5.0051 ja 7528:11/214 "464 tuumaa - lb€1,403.15
D
6Z417
15.5 "TEFC5.0076 ja 10019:11/214 "305 tuumaa - lb€1,528.16
E
6Z413
15.5 "TEFC4.2016 ja 3087:11/214 "1112 tuumaa - lb€1,538.24
F
6Z418
15.5 "TEFC5.00100 ja 15012:11/214 "202 tuumaa - lb€1,528.16
G
6Z414
15.5 "TEFC5.0031 ja 5050:11/214 "822 tuumaa - lb€1,536.39

483 -sarjan tasavirtamoottorit

Dayton 483 -sarjan DC-vaihteistomoottorit käyttävät laitteita, joissa on vaihdejärjestelmät, kuten pyörätuolit, sairaalasängyt, pöytänostimet ja sähkökäyttöiset istuimet. Ne sopivat ihanteellisesti haluttuihin suhde- ja vääntömomenttisovelluksiin. Nämä 90 VDC:n moottorit tarjoavat suuren käynnistysvoiman ja tarkan säädettävän nopeuden ohjauksen. Kotelo sisältää moottorin, vaihteet ja laakerit, joissa on painevalettu alumiinirakenne. Nämä moottorit pyörittävät yhdensuuntaista akselia liikuttaakseen kohdetta sekä myötä- että vastapäivään. Näissä moottoreissa on alustakiinnitys, joka mahdollistaa niiden asennuksen sekä pysty- että vaakasuoraan. Valitse laajasta valikoimasta näitä DC-vaihdemoottoreita, jotka ovat saatavilla TENV- ja TEFC-moottorikoteloissa Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?