Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARATHON MOOTTORIT 048A11T2008 Suoravetoinen puhallinmoottori Psc Teao 1/6 hv 1-vaiheinen 1075 rpm | AG2YQM 32PF53 / X411

MARATHON MOTORS 048A11T2008 Suorakäyttöinen puhallinmoottori Psc Teao 1/6 hv 1-vaihe 1075 rpm

Varastossa
Tuote: AG2YQM Malli: 048A11T2008Ristiviite: 32PF53 / X411

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€279.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLVI-moottori
Laakeritpallo
Rungon halkaisija5-11 / 16 "
Pulttiympyrän halkaisija.5.125 "
Kondensaattori mukanaEi
Kondensaattori vaaditaan2MDV2
VelvollisuusJatkuva
kehys48Y
Täyden kuorman ampeerit1.2-1.1
HP1/6
Hz60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia4.25 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnitteluPSC
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottorin asennusasentoVaaka- tai pystysuora akseli alaspäin
Moottorin kiinnitystyyppiNasta
Moottorin akselin suunnitteluTasainen
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusSuora Dr tuuletin / puhallin
Moottorin lämpösuojausauto
Tyyppikilpi RPM1075
Nimellinen tehokkuus56.9%
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus10.25 "
Vaihe1
Kierroslukualue1001-1100
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus6"
Stud Dia.11 / 64 "
Nastan pituus1-9/16", 1-29/64" and 1"
Nastan sijaintiAkselin pää
Stud malli5.125 "
Nastan koko# 8-32
Jännite208-230
Takuu1 v.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)17.63
Laivan pituus (cm)33.66
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8501404040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-suunnitteluVelvollisuusLiiteRPMPalvelukerroinJännitekehysTäyden kuorman ampeeritHinta
MARATONIN MOOTTORIT 048A11T569 X412 LVI-moottori AJ2KWK X412 048A11T569NJATKUVA UUSITEAO10751.0208-23048Y1.4€253.56
MARATONIN MOOTTORIT 048A11T2012 X415 LVI-moottori AJ2LAP X415 048A11T2012EI SUUNNITTELUKOODIAJatkaTEAO1075NONE208-23048Y2.6-
Tarjouspyyntö
MARATONIN MOOTTORIT 048A11T619 X462 LVI-moottori AJ2LBA X462 048A11T619EI DES-KOODIAJatkaTENV10751.046048Y3.4€476.67
MARATONIN MOOTTORIT 048A17T96 X468 LVI-moottori AJ2LDG X468 048A17T96EI SUUNNITTELUKOODIAJATKUVA AOMTEAO16251.0208-23048Z2.9-2.6€337.86
MARATONIN MOOTTORIT 048A11T581 X459 LVI-moottori AJ2LKF X459 048A11T581EI SUUNNITTELUKOODIAJatkaTEAO10751.046048Y2.1€456.38
MARATONIN MOOTTORIT 048A11T276 X469 LVI-moottori AJ2LKR X469 048A11T276EI SUUNNITTELUKOODIAJatkuvaTENV10751.0208-23048Y4.2-3.65€116.67
MARATONIN MOOTTORIT 048A11T571 X414 LVI-moottori AJ2MDA X414 048A11T571NJATKUVA AOMTEAO10751.0208-23048Z2.75-2.7€353.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 048A11T2008 Suorakäyttöinen puhallinmoottori Psc Teao 1/6 hv 1-vaihe 1075 rpm
€279.56 / yksikkö