MARATHON MOTORS 048A11T463 X430 LVI-moottori | AJ2MVC X430

MARATHON MOTORS 048A11T463 X430 LVI -moottori

Varastossa
Tuote: AJ2MVC Malli: 048A11T463Ristiviite: X430

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€91.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLVI-moottori
Ympäristö (C)40
KokoonpanoVAIN F1
VelvollisuusJatka
TehokkuusN / A%
LiiteTEAO
kehys48Y
Täyden kuorman ampeerit1.8
HP1/4
Hz60
EristysluokkaB
kW0.19
AsennusLaajennetut nastat - jalat
NEMA-suunnitteluEI SUUNNITTELUKOODIA
SuuntautuminenVaakasuora
Vaihe1
KiertoVALITTAVA CCW
RPM1075
Palvelukerroin1.0
LämpösuojausAutomaattinen suoja (vain lukitun roottorin alla)
Jännite208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2
Laivan korkeus (cm)16.81
Laivan pituus (cm)40.79
Laivan leveys (cm)17.15
HS-koodi8501404040

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käynnistystyyppi: PSC MULTISPEED
    • KVA-koodi: B
    • Vetopään laakeri: PALLO
    • IP-koodi: 43
    • Vastakkaislaakeri: PALLO
    • Vetopään laakerin koko: 6203
    • Vastapäätä olevan laakerin koko: 6203

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-suunnitteluVelvollisuusLiiteRPMPalvelukerroinJännitekehysTäyden kuorman ampeeritHinta
MARATHON MOOTTORIT 048A11T2008 Suoravetoinen puhallinmoottori Psc Teao 1/6 hv 1-vaiheinen 1075 rpm | AG2YQM 32PF53 / X411 048A11T2008-Jatkuva--1.0208-23048Y1.2-1.1€279.56
MARATONIN MOOTTORIT 048A11T569 X412 LVI-moottori AJ2KWK X412 048A11T569NJATKUVA UUSITEAO10751.0208-23048Y1.4€253.56
MARATONIN MOOTTORIT 048A11T2012 X415 LVI-moottori AJ2LAP X415 048A11T2012EI SUUNNITTELUKOODIAJatkaTEAO1075NONE208-23048Y2.6-
Tarjouspyyntö
MARATONIN MOOTTORIT 048A11T619 X462 LVI-moottori AJ2LBA X462 048A11T619EI DES-KOODIAJatkaTENV10751.046048Y3.4€476.67
MARATONIN MOOTTORIT 048A17T96 X468 LVI-moottori AJ2LDG X468 048A17T96EI SUUNNITTELUKOODIAJATKUVA AOMTEAO16251.0208-23048Z2.9-2.6€337.86
MARATONIN MOOTTORIT 048A11T581 X459 LVI-moottori AJ2LKF X459 048A11T581EI SUUNNITTELUKOODIAJatkaTEAO10751.046048Y2.1€456.38
MARATONIN MOOTTORIT 048A11T276 X469 LVI-moottori AJ2LKR X469 048A11T276EI SUUNNITTELUKOODIAJatkuvaTENV10751.0208-23048Y4.2-3.65€116.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 048A11T463 X430 LVI -moottori
€91.30 / yksikkö