MARATONIN MOOTTORIT 048A11T276 X469 LVI-moottori AJ2LKR X469

MARATHON MOTORS 048A11T276 X469 LVI -moottori

Varastossa
Tuote: AJ2LKR Malli: 048A11T276Ristiviite: X469

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€551.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLVI-moottori
Ympäristö (C)40
KokoonpanoVAIN F1
VelvollisuusJatkuva
Tehokkuus69.8%
LiiteTENV
kehys48Y
Täyden kuorman ampeerit4.2-3.65
HP3/4
Hz60
EristysluokkaB
kW0.56
AsennusLaajennetut nastat - jalat
NEMA-suunnitteluEI SUUNNITTELUKOODIA
SuuntautuminenVaakasuora
Vaihe1
KiertoVALITTAVA CCW
RPM1075
Palvelukerroin1.0
LämpösuojausAutomaattinen suoja (vain lukitun roottorin alla)
Jännite208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.45
Laivan korkeus (cm)42.06
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)19.05

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käynnistystyyppi: PSC 1 SPEED
    • KVA-koodi: B
    • Vetopään laakeri: PALLO
    • IP-koodi: 43
    • Vastakkaislaakeri: PALLO
    • Vetopään laakerin koko: 6203
    • Vastapäätä olevan laakerin koko: 6203

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-suunnitteluVelvollisuusLiiteRPMPalvelukerroinJännitekehysTäyden kuorman ampeeritHinta
MARATHON MOOTTORIT 048A11T2008 Suoravetoinen puhallinmoottori Psc Teao 1/6 hv 1-vaiheinen 1075 rpm | AG2YQM 32PF53 / X411 048A11T2008-Jatkuva--1.0208-23048Y1.2-1.1€257.72
MARATONIN MOOTTORIT 048A11T569 X412 LVI-moottori AJ2KWK X412 048A11T569NJATKUVA UUSITEAO10751.0208-23048Y1.4€253.50
MARATONIN MOOTTORIT 048A11T2012 X415 LVI-moottori AJ2LAP X415 048A11T2012EI SUUNNITTELUKOODIAJatkaTEAO1075NONE208-23048Y2.6€137.86
MARATONIN MOOTTORIT 048A11T619 X462 LVI-moottori AJ2LBA X462 048A11T619EI DES-KOODIAJatkaTENV10751.046048Y3.4€630.90
MARATONIN MOOTTORIT 048A17T96 X468 LVI-moottori AJ2LDG X468 048A17T96EI SUUNNITTELUKOODIAJATKUVA AOMTEAO16251.0208-23048Z2.9-2.6€447.30
MARATONIN MOOTTORIT 048A11T581 X459 LVI-moottori AJ2LKF X459 048A11T581EI SUUNNITTELUKOODIAJatkaTEAO10751.046048Y2.1€603.90
MARATONIN MOOTTORIT 048A11T571 X414 LVI-moottori AJ2MDA X414 048A11T571NJATKUVA AOMTEAO10751.0208-23048Z2.75-2.7€245.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 048A11T276 X469 LVI -moottori
€551.71 / yksikkö