laakerit: pallo , Tehtävä: Jatkuva , Kehyksen materiaali: Valssattu teräs , Hz: 60 , Invertterin luokitus: Ei , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Moottorin suunnittelu: Kondensaattori-Käynnistä , Moottorikotelon suunnittelu: Avaa tippuminen , Moottorin akselin rakenne: JM kierteitetty , Moottorin alisovellus: Suljettu pumppu , Moottorin lämpösuojaus: Ei eristetty , vaihe: 1 , Palvelutekijä: 1.15 , Akselin halkaisija: 7 / 8 " , Akselin pituus: 4.25 "
Ominaisuudet
- Niissä on teräksestä valmistetut kehykset rakenteen jäykkyyden ja pitkän käyttöiän takaamiseksi.
- Nämä moottorit on varustettu kuulalaakereilla, jotka takaavat alhaisen pyörimiskitkan, kun ne toimivat maksiminopeudella 3500 rpm.
- Ne tarjoavat C-pinnan jalkakiinnityksen helppoa ja turvallista asennusta varten.
- Näissä moottoreissa on kondensaattorikäynnistys/kondensaattorikäynnistys, joka tuottaa jopa 84 prosentin hyötysuhteen.
- Niitä on saatavana 1, 2, 3, 5 ja 7.5 hv:n versioina.
Standardit ja hyväksynnät
Usein kysytyt kysymykset
Mikä on näiden moottoreiden käyttökerroin?
Niiden käyttökerroin on 1.15.
Millainen kotelo Marathonin tiiviisti kytketyissä pumppumoottoreissa on?
Niissä on avoin tippumatiivis kotelo, joka estää moottorin käämien ylikuumenemisen ja suojaa moottoria sateelta tai ilmassa olevilta hiukkasilta.
Mikä on Marathonin tiiviisti kytkettyjen pumppumoottoreiden suurin ympäristön lämpötila?
Näitä moottoreita voidaan käyttää enintään 40 asteen ympäristön lämpötilassa.