MARATHON MOTORS 184TBDW17007 Kiinni kytketty pumppumoottori 5 Hp 3500 rpm | AF8LFD 131641.00

MARATHON MOTORS 184TBDW17007 Lähikytketty pumpun moottori5 hv 3500 rpm

Varastossa
Tuote: AF8LFD Malli: 184TBDW17007Ristiviite: 131641.00

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,979.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljetun pumpun moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäStandardi
kehys184JM
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit22.0
HP5
Hz60
EristysluokkaF
Taajuusmuuttaja mitoitettuEi
Pituus vähemmän akselia12 1 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Moottorisovellusavokkaat
Moottorin suunnitteluKondensaattori-Käynnistä
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot / pohja
Moottorin akselin suunnitteluJM kierteitetty
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusSuljettu pumppu
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Tyyppikilpi RPM3500
Nimellinen tehokkuus80%
Kokonaispituus16 5 / 16 "
Vaihe1
Kierroslukualue3001-3600
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.7 / 8 "
Akselin pituus4.25 "
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 35.55
Laivan korkeus (cm)41.07
Laivan pituus (cm)114.3
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi8501406040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppikilpi RPMTehokkuusryhmäkehysNimellinen tehokkuusKokonaispituusKierroslukualueJänniteTäyden kuorman ampeeritHinta
MARATHON MOTORS 182TCDW7074 Kiinni kytketty pumppumoottori2 Hp 1750 Rpm | AF8LFB 132073.00 182TCDW70741750Standardi182JM75.5%14 13 / 16 "1701-1800115/23023.0/11.5€1,484.56
MARATONIN MOOTTORIT 182TCDW7318 Lähikytketty pumpun moottori3 hv 3500 rpm | AF8LFC 26ZY36 / Z406A 182TCDW73183500Standardi182JM75.5%15 5 / 16 "3001-3600115/23032.0/16.1€1,538.04
MARATHON MOTORS 213TCDW7002 Kiinni kytketty pumppumoottori 7.5 Hp 3470 Rpm | AF8LFF 140642.00 213TCDW70023470Standardi213JM78.5%18.437 "3001-360023037.0€2,036.63
MARATHON MOTORS 213TCDW7027 Kiinni kytketty pumppumoottori 5 Hp 1730 Rpm | AF8LFG 131605.00 213TCDW70271730Standardi213JM78.5%19 15 / 16 "1701-180023028.0€2,041.24
MARATHON MOOTTORIT 215TBDW7027 Lähikytketty pumpun moottori10 hv 1730 rpm | AF8LFH 26ZY41 / Z413 215TBDW70271730Standardi215JM82.5%21.187 "1701-180023044.0€3,008.70
MARATHON MOTORS 215TCDW7002 Kiinni kytketty pumppumoottori10 Hp 3465 Rpm | AF8LFJ 140644.00 215TCDW70023465Standardi215JM81.5%19 15 / 16 "3001-360023047.0€2,305.13
MARATHON MOOTTORIT 215TBDW7029 Lähikytketty pumpun moottori7.5 hv 1733 rpm | AH2GNE 26ZY42 / Z411 215TBDW70291730Normaali Tehokas215JM84.0%19 15 / 16 "1701-180023034.5€3,323.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 184TBDW17007 Lähikytketty pumpun moottori5 hv 3500 rpm
€1,979.88 / yksikkö