OSG 18-8 Ruostumaton teräs, ruostumaton teräs, ristikkopää


Suodattaa
Maali: Kirkas , Luettelon numero: 126 , Materiaali: High Speed ​​Steel , Huilujen lukumäärä: 3 , Kokonaispituus: 1.875 " , Pitch: 56 , Nousuhalkaisijan rajat: H2 , Shank halkaisija: 0.141 " , Koko: #2 , ketjun suunta: Oikea käsi , langan pituus: 9 / 16 " , Lankatyyppi: STI
TyyliMalliNapauta TyyliHinta (ei alv)
A
6002700
Pohjaaminen€28.76
A
6002600
Pistoke€28.90

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?