MARATHON MOTORS Kantomoottorit, kolmivaiheinen, ulkoilma


Marathon-kuljetinmoottorit ovat OEM-vaihtoyksiköitä, jotka on suunniteltu korvaamaan kaikki vaurioituneet tai rikkinäiset moottorit LVI-järjestelmissä. Nämä vaihtomoottorit vastaavat laitteen olemassa olevaa alkuperäisen valmistajan moottoria tasaisen suorituskyvyn ja tarkan asennuksen varmistamiseksi.

Suodattaa
laakerit: pallo , Vaadittu kondensaattori: Ei , Hz: 60 , Eristysluokka: B , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Moottorisovellus: H VAC/R , Moottorin suunnittelu: 3-vaiheinen , Moottorin alisovellus: Suora Dr tuuletin / puhallin , Moottorin lämpösuojaus: auto , Nopeuksien lukumäärä: 1 , vaihe: 3 , Palvelutekijä: 1.0
TyyliMalliKokonaispituusRungon halkaisijakehysKierroslukualueAkselin dia.Akselin pituusNastan kokoJänniteHinta (ei alv)
A
056T34D5364
13.5 "6.5 "56HZ3001-36007 / 8 "2.25 "10-32 UNF-2A208-230/460€1,074.79
B
056T11D5209
14 13 / 16 "7-1 / 16 "56alle 10005 / 8 "3.75 "10-32 UNF -2A200-230/460€893.06

Toimintamekanismi

  • Sähkömoottorit muuttavat sähköenergian mekaaniseksi energiaksi liikkeen tuottamiseksi.
  • Moottorissa syntyy voimaa käämin vaihto- (AC) tai tasavirran (DC) ja magneettikentän välisen vuorovaikutuksen kautta.

Ominaisuudet

  • Marathon-kantamoottoreissa on ulkoilma- tai tippumaton kotelo, joka mahdollistaa jäähdytysilman virtauksen moottorin läpi, mikä estää ylikuumenemisen.
  • Ne on lisäksi varustettu pysyvästi voideltuilla kuulalaakereilla moottorin kitkan vähentämiseksi.
  • Näissä laitteissa on 3-vaiheinen suunnittelutoiminto, joka tuottaa jatkuvaa tehoa ja tärinätöntä ja tasaista suorituskykyä jopa 3450 rpm:n nopeuksilla.
  • Nämä tuotteet on valmistettu teräksestä rakenteen jäykkyyden varmistamiseksi.

Standardit ja hyväksynnät

  • CSA
  • UL

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on näiden Marathon-alustamoottoreiden suurin käyttölämpötila?

Ne voivat toimia jopa 40 asteen lämpötiloissa.

Mitä eroa on 1-, 2- ja 3-vaihemoottoreilla?

  • 1-vaihemoottori: Virta kulkee yhden johtimen läpi.
  • 2-vaihemoottori: Virta kulkee 4-johtimien johtimien kautta (2 kutakin vaihetta kohti).
  • 3-vaihemoottori: Virta kulkee 3 erillisen johtimen kautta.

Estävätkö nämä moottorit ylikuormituksia?

Kyllä, näissä Marathon-moottoreissa on automaattinen palautus lämpösuoja ylikuormituksen estämiseksi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?