MARATONIN MOOTTORIT 056T11D5209 OEM-vaihtomoottori 3-vaiheinen 1 Hv | AF6UHN 20JP50 / X235

MARATHON MOTORS 056T11D5209 Oem-vaihtomoottori 3-vaihe 1 hv

Varastossa
Tuote: AF6UHN Malli: 056T11D5209Ristiviite: 20JP50 / X235

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€979.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOEM-vaihtomoottori
Laakeritpallo
Rungon halkaisija7-1 / 16 "
Kondensaattori vaaditaanEi
kehys56
Täyden kuorman ampeerit6.6-6.0/3.0
HP1
Hz60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia11 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluOpen Air-Over
Moottorin kiinnitystyyppiBändi
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusSuora Dr tuuletin / puhallin
Moottorin lämpösuojausauto
Tyyppikilpi RPM1140
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus14 13 / 16 "
Vaihe3
Kierroslukualuealle 1000
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus3.75 "
Nastan koko10-32 UNF -2A
Jännite200-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.2
Laivan korkeus (cm)20.62
Laivan pituus (cm)41.61
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8501516040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusRungon halkaisijakehysKierroslukualueAkselin dia.Akselin pituusNastan kokoJänniteHinta
MARATHON MOOTTORIT 056T34D5364 OEM-vaihtomoottori 3-vaiheinen tippuminen 5 hv | AF6UHJ 20JP46 / X251 056T34D536413.5 "6.5 "56HZ3001-36007 / 8 "2.25 "10-32 UNF-2A208-230/460€1,163.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 056T11D5209 Oem-vaihtomoottori 3-vaihe 1 hv
€979.55 / yksikkö