MARATHON MOOTTORIT 056T34D5364 OEM-vaihtomoottori 3-vaiheinen tippuminen 5 hv | AF6UHJ 20JP46 / X251

MARATHON MOTORS 056T34D5364 Oem-vaihtomoottori 3-vaiheinen tippakestävä 5 hv

Varastossa
Tuote: AF6UHJ Malli: 056T34D5364Ristiviite: 20JP46 / X251

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,163.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOEM-vaihtomoottori
Laakeritpallo
Rungon halkaisija6.5 "
Kondensaattori vaaditaanEi
kehys56HZ
Täyden kuorman ampeerit13.5-12.4/6.2
HP5
Hz60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia11.187 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusSuora Dr tuuletin / puhallin
Moottorin lämpösuojausauto
Tyyppikilpi RPM3450
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus13.5 "
Vaihe3
Kierroslukualue3001-3600
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.7 / 8 "
Akselin pituus2.25 "
Nastan koko10-32 UNF-2A
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.5
Laivan korkeus (cm)20.62
Laivan pituus (cm)41.61
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8501524000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusRungon halkaisijakehysKierroslukualueAkselin dia.Akselin pituusNastan kokoJänniteHinta
MARATONIN MOOTTORIT 056T11D5209 OEM-vaihtomoottori 3-vaiheinen 1 Hv | AF6UHN 20JP50 / X235 056T11D520914 13 / 16 "7-1 / 16 "56alle 10005 / 8 "3.75 "10-32 UNF -2A200-230/460€979.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 056T34D5364 Oem-vaihtomoottori 3-vaiheinen tippakestävä 5 hv
€1,163.85 / yksikkö