MARATHON MOOTTORIT 056T17F5349 Tefc 1/2 Hp 56c 208-230 / 460 | AA7PRZ 16G407 / D452

MARATHON MOTORS 056T17F5349 Jarrumoottori Tefc 1/2 Hp 56c 208-230 / 460

Varastossa
Tuote: AA7PRZ Malli: 056T17F5349Ristiviite: 16G407 / D452

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,359.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJarrumoottori
Ympäristön lämpötila Alue40 astetta C
Laakeritpallo
Jarruarvot3 jalkaa-lb.
LiiteTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
kehys56C
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit2.3-2.4/1.2
HP1/2
Hz60
EristysluokkaB3
Pituus vähemmän akselia14.187 "
MoottorisovellusJarrumoottorit
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Moottorityyppi3-vaiheinen
AsennusKasvot
Tyyppikilpi RPM1725
Nimellinen tehokkuus72.1
Vaihe3
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus2 1 / 16 "
LämpösuojausEi eristetty
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.5
Laivan korkeus (cm)20.62
Laivan pituus (cm)50.5
Laivan leveys (cm)26.04
HS-koodi8501514040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorikotelon suunnitteluLiitekehysAsennusTyyppikilpi RPMNimellinen tehokkuusPalvelukerroinAkselin dia.Hinta
MARATHON MOOTTORIT 056T17F5348 Jarrumoottori Tefc 1/3 Hp 56c 208-230 / 460 | AA7PRX 16G405 / D450 056T17F5348Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinenTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen56CKasvot1725681.155 / 8 "€1,250.18
MARATHON MOTORS 182TTTL7034 Jarrumoottori Tenv 3 Hp 182tc 230/460 | AA7PTD 16G418 / C405 182TTTL7034Täysin suljettu ilmanvaihtoTäysin suljettu ilmanvaihto182TCJäykkä pohja176090.21.151.125 "€3,017.46
MARATHON MOTORS 184TTTL7041 Jarrumoottori Tenv 5 Hp 184tc 208-230/460 | AA7PTE 16G419 / C406 184TTTL7041Täysin suljettu ilmanvaihtoTäysin suljettu ilmanvaihto184TCJäykkä pohja175590.21.001.125 "€3,139.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 056T17F5349 Jarrumoottori Tefc 1/2 Hp 56c 208-230 / 460
€1,359.63 / yksikkö