MARATHON MOTORS 184TTTL7041 Jarrumoottori Tenv 5 Hp 184tc 208-230/460 | AA7PTE 16G419 / C406

MARATHON MOTORS 184TTTL7041 Jarrumoottori Tenv 5 Hp 184tc 208-230 / 460

Varastossa
Tuote: AA7PTE Malli: 184TTTL7041Ristiviite: 16G419 / C406

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,139.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJarrumoottori
Ympäristön lämpötila Alue40 astetta C
Laakeritpallo
Jarruarvot25 jalkaa-lb.
LiiteTäysin suljettu ilmanvaihto
kehys184TC
KehysmateriaaliAlumiini
Täyden kuorman ampeerit13.8-12.4/6.2
HP5
Hz60
EristysluokkaF3
Pituus vähemmän akselia17 13 / 16 "
MoottorisovellusJarrumoottorit
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Moottorityyppi3-vaiheinen
AsennusJäykkä pohja
Tyyppikilpi RPM1755
Nimellinen tehokkuus90.2
Vaihe3
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.00
Akselin dia.1.125 "
Akselin pituus2.875 "
LämpösuojausEi eristetty
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 51.75
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)57.15
Laivan leveys (cm)42.7
HS-koodi8501524000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorikotelon suunnitteluLiitekehysAsennusTyyppikilpi RPMNimellinen tehokkuusPalvelukerroinAkselin dia.Hinta
MARATHON MOOTTORIT 056T17F5348 Jarrumoottori Tefc 1/3 Hp 56c 208-230 / 460 | AA7PRX 16G405 / D450 056T17F5348Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinenTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen56CKasvot1725681.155 / 8 "€1,250.18
MARATHON MOOTTORIT 056T17F5349 Tefc 1/2 Hp 56c 208-230 / 460 | AA7PRZ 16G407 / D452 056T17F5349Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinenTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen56CKasvot172572.11.155 / 8 "€1,359.63
MARATHON MOTORS 182TTTL7034 Jarrumoottori Tenv 3 Hp 182tc 230/460 | AA7PTD 16G418 / C405 182TTTL7034Täysin suljettu ilmanvaihtoTäysin suljettu ilmanvaihto182TCJäykkä pohja176090.21.151.125 "€3,017.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 184TTTL7041 Jarrumoottori Tenv 5 Hp 184tc 208-230 / 460
€3,139.16 / yksikkö