ANSELL 56-210 Alphatec polyeteeniesiliinat


Suodattaa
Sulkemistyyppi: Ties , Väri: Valkoinen , Väriperhe: Valkopyykki , Materiaali: polyeteeni , Taskujen lukumäärä: 0 , Saumatyyli: sinetöity , Koko: Yleismaailmallinen , Paksuus: 1.5 milj. , Leveys: 28 "
TyyliMalliPituusHinta (ei alv)
A
56-210
46 "€44.31
A
56-210
55 "€55.73

56-210 Alphatec polyeteeniesiliinat

Ansell AlphaTec 56-210 -sarjan polyeteeniesiliinat ovat laajalti käytössä ravitsemispalveluissa, terveydenhuollossa, laboratorioissa ja valmistussektoreilla. Ne toimivat suojana ja suojaavat ihmisiä roiskeilta, roiskeilta ja tahroilta, jotka voivat vahingoittaa heidän vaatteitaan tai ihoaan.

Ominaisuudet

  • Ansell AlphaTec 56-210 -sarjan esiliinat on valmistettu stanssatusta polyeteenistä, joka suojaa käyttäjäänsä roiskeilta.
  • Niissä on sisäänrakennetut materiaalisiteet, joiden avulla käyttäjä voi muokata istuvuutta.
  • Nämä valkoiset esiliinat ovat 1.25 mm paksuja ja myös kertakäyttöisiä.
  • Nämä esiliinat peittävät työntekijän etuosan rinnasta polveen tai sen alapuolelle.
  • Ne ovat hihattomat ja niissä on avoin selkä, joten työntekijät, jotka käyttävät niitä koko päivän, pysyvät viileinä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?