A B Tarkkuus: +/- 0.25% Täysi asteikko , Kotelon väri: sininen , Tapauksen aineisto: Lexan , Yhteyden sijainti: Laske , Kellotaulun koko: 3" , Näyttö: Taustavalaistu 5-numeroinen LCD-näyttö , Näyttöyksiköt: Psi, mmHg, InWC, mBar, Kpa, kg/cm2 ja BAR , Silmukkavastus: Riippuu silmukan syöttöjännitteestä , Käyttölämpötila Alue: 14 astetta 140 astetta F , Lähtö: 4 - 20 mA , Tarvittava teho: 24 VDC , Voimanlähteenä: 24 VDC tai akkuvarmuus , Resoluutio: Riippuu valitusta näyttöyksiköstä , Pistorasian materiaali: Ruostumaton teräs