Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. LSDPG-4220-C1.5-800 Digitaalinen mittari / lähetin 1-1 / 2 800psi | AE9GAT 6JJD6

LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. LSDPG-4220-C1.5-800 Digitaalinen mittari / lähetin 1-1 / 2 800psi

Varastossa
Tuote: AE9GAT Malli: LSDPG-4220-C1.5-800Ristiviite: 6JJD6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,526.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen painemittari / lähetin
tarkkuus+/- 0.25% Täysi asteikko
Kotelon värisininen
Kotelon materiaaliLexan
Yhteyden sijaintiLaske
Yhteyden koko1-1 / 2 "kolmipidike
Valitse koko3"
näyttöTaustavalaistu 5-numeroinen LCD-näyttö
NäyttöyksikötPsi, mmHg, InWC, mBar, Kpa, kg/cm2 ja BAR
Silmukan vastusRiippuu silmukan syöttöjännitteestä
Käyttölämpötila alue14 astetta 140 astetta F
ulostulo4 - 20 mA
Virta vaaditaan24 VDC
Powered By24 VDC tai akkuvarmuus
alue0 - 800 psi
päätöslauselmaRiippuu valitusta näyttöyksiköstä
Pistorasian materiaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9026204000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden kokoeräalueHinta
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. LSDPG-4220-C-1-1/2-60psi Digitaalinen mittari/lähetin 1-1/2 tuumaa 60 Psi | AE8NMU 6EJP2 LSDPG-4220-C-1-1/2-60psi1-1 / 2 "kolmipidikeDigitaalinen painemittari / anturi0 - 60 psi€1,526.36
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. LSDPG-4220-C2-60psi Digitaalinen mittari / lähetin 2 tuumaa 60 psi | AE8NMV 6EJP3 LSDPG-4220-C2-60psi2 "kolmipidikeDigitaalinen painemittari / anturi0 - 60 psi€1,534.65
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. LSDPG-4220-C1.5-30 Digitaalinen mittari / lähetin 1-1 / 2 30psi | AE9GAL 6JJC9 LSDPG-4220-C1.5-301-1 / 2 "kolmipidikeDigitaalinen mittari / lähetin0 - 30 psi€1,526.36
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. LSDPG-4220-C1.5-100 Digitaalinen mittari / lähetin 1-1 / 2 100psi | AE9GAM 6JJD1 LSDPG-4220-C1.5-1001-1 / 2 "kolmipidikeDigitaalinen mittari / lähetin0 - 100 psi€1,526.36
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. LSDPG-4220-C1.5-160 Digitaalinen mittari / lähetin 1-1 / 2 160psi | AE9GAN 6JJD2 LSDPG-4220-C1.5-1601-1 / 2 "kolmipidikeDigitaalinen mittari / lähetin0 - 160 psi€1,526.36
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. LSDPG-4220-C1.5-200 Digitaalinen mittari / lähetin 1-1 / 2 200psi | AE9GAP 6JJD3 LSDPG-4220-C1.5-2001-1 / 2 "kolmipidikeDigitaalinen painemittari / lähetin0 - 200 psi€1,526.36
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. LSDPG-4220-C1.5-300 Digitaalinen mittari / lähetin 1-1 / 2 300psi | AE9GAQ 6JJD4 LSDPG-4220-C1.5-3001-1 / 2 "kolmipidikeDigitaalinen painemittari / lähetin0 - 300 psi€1,526.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. LSDPG-4220-C1.5-800 Digitaalinen mittari / lähetin 1-1 / 2 800psi
€1,526.36 / yksikkö