ML KISHIGO Palonkestävät liivit, koukku ja silmukka


ML Kishigo AFM 300 -sarjan tulenkestävät liivit tarjoavat hyvän näkyvyyden ja tulenkestävyyden vaarallisissa ympäristöissä työskenteleville työntekijöille. Näitä liivejä käytetään hätäpalveluissa sekä rakennus- ja öljy- ja kaasuteollisuudessa.

Suodattaa
ANSI-luokka: 2 , ATPV-luokitus: 5.1 , Sulkemistapa: Koukku ja silmukka , Väri: Keltainen / vihreä , Sukupuoli: Molemmille sukupuolille sopiva , Vaaran riskiluokka (HRC): 1 , Materiaali: modakryyli- , Taskujen lukumäärä: 0 , Taskut: 4 , Raidan väri: Hopea
TyyliMalliSopii rinnan kokoonPituusKokoHinta (ei alv)
A
AFM300-M
40 "- 49"26 "M€155.26
A
AFM300-L
44 "- 53"27 "L€155.26
A
AFM300-XL
48 "- 57"27 "XL€155.26
A
AFM300-2X
52 "- 61"28 "2XL€162.88
A
AFM300-3X
56 "- 65"29 "3XL€169.80
A
AFM300-4X
60 "- 69"29 "4XL€176.66
A
AFM300-5X
64 "- 73"30 "5XL€190.71

Palonkestävät liivit, koukku ja silmukka

ML Kishigo AFM 300 -sarjan tulenkestävät liivit tarjoavat hyvän näkyvyyden ja tulenkestävyyden vaarallisissa ympäristöissä työskenteleville työntekijöille. Näitä liivejä käytetään hätäpalveluissa sekä rakennus- ja öljy- ja kaasuteollisuudessa.

Ominaisuudet

  • Näissä ANSI Class 2 -liiveissä on hakaskiinnitys kätevän ja turvallisen kiinnityksen takaamiseksi.
  • Ne tulevat limen väreissä ja ovat ANSI / ISEA 107 -standardien mukaisia.
  • Näissä liiveissä on kolme sisätaskua, jotka tarjoavat säilytystilaa henkilökohtaisille tavaroille ja työkaluille.
  • Niissä on 2 tuuman leveä liekinkestävä heijastusmateriaali, joka parantaa turvallisuutta ja näkyvyyttä.
  • Nämä tulenkestävät liivit on valmistettu polyesterimateriaalista, mikä takaa kestävyyden ja mukavuuden.
  • Ne sisältävät kaarisalamaluokitukset ja heijastavat hopeiset raidat, jotka takaavat suojan ja näkyvyyden erilaisissa valaistusolosuhteissa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?