A Leukojen määrä: 2 , Poran tyyppi: Tarve määritellä , Väri: Metallinen , Mitta G: 0.48 " , Mitta T: 1 / 4-20 , Elastomeerinen jäsen: SOX (NBR) -kumi , Keskustyyli: 1 , Max. Poraus: 0.625 " , Max. Nopeus: 18000 rpm , Min. Poraus: 0.25 " , Nimellinen vääntömomentti: 26.3 tuumaa-paunaa. , Nimellinen HP nopeudella 1,800 XNUMX rpm: 0.75 hv , Nimellinen HP nopeudella 100 XNUMX rpm: 0.5 hv , Nimellisteho 100 rpm:llä: 0.042 hv , Mittausjärjestelmä: keisarillinen , langan halkaisija: 1 / 4 "-20 , langat tuumaa kohti: 1 / 4 "-20