LOVEJOY 68514410337 Leukakytkimen napa, 3/8 tuuman reikäkoko, 0.800 tuuman navan pituus, 1.08 tuuman ulkohalkaisija | CF3JFL

LOVEJOY 68514410337 Leukakytkimen napa, 3/8 tuuman reiän koko, 0.800 tuuman navan pituus, 1.08 tuuman ulkohalkaisija

Tuote: CF3JFL Malli: 68514410337
€8.41 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräL-tyypin napa
# Leuat2
Reikäkoko3 / 8 "
Sylinterin tyyppiTarve määritellä
VäriMetallinen
Kytkimen kokoL050
Kytkimen tyyppiL
Mitat G0.48 "
Mitta T1 / 4-20
Elastomeerinen jäsenSOX (NBR) -kumi
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min0.5hp
HP-luokitus @ 1800 kierrosta / min0.75hp
HP-luokitus @ 3600 kierrosta / min1.51 hv
Navan pituus0.8 "
Navan tyyli1
kiilauraIlman avainta
Kiilauran kokoEi avainta
Pituus reiän läpi0.31 "
MateriaaliSintrattu rauta
Maks. Bore0.625 "
Max. Nopeus18000 rpm
Pienin Bore0.25 "
Nimellinen vääntömomentti26.3 tuumaa-paunaa.
Leukojen määrä2
Dia ulkopuolella.1.08 "
Nimellisteho 1,800 rpm0.75 hv
Nimellisteho 100 rpm0.5 hv
Nimellisteho 100 rpm0.042 hv
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
Kieli Dia.1 / 4 "-20
Kierteet tuumaa kohti1 / 4 "-20

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoReikäkokoKiilauran kokoPituus reiän läpiDia ulkopuolella.Navan pituusMateriaaliKytkimen tyyppiHinta
LOVEJOY 68514410357 Leukakytkimen napa, 5/16 tuuman reikäkoko, 1.350 tuuman navan pituus, 1.08 tuuman ulkohalkaisija | AJ2XBF 68514410357L0505 / 16 "Ei avainta0.88 "1.08 "1.35 "Sintrattu rautaL€181.16
LOVEJOY 68514410338 Leukakytkimen napa, 1/2 tuuman reikäkoko, 0.800 tuuman navan pituus, 1.08 tuuman ulkohalkaisija | AL2ZZK 10338 / L050SX1/2 RUNKO 68514410338L0501 / 2 "Ei avainta0.31 "1.08 "0.8 "Sintrattu rautaL€29.43
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514410359 Leukakytkimen napa, 7/16 tuuman reikäkoko, 1.350 tuuman navan pituus, 1.08 tuuman ulkohalkaisija | AL9VCN 10359 / L050 HUB 7/16 N/KW LTB .870 68514410359L0507 / 16 "Ei avainta0.88 "1.08 "1.35 "Sintrattu rautaL€181.16
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514410335 Leukakytkimen napa, 1/4 tuuman reikäkoko, 0.800 tuuman navan pituus, 1.08 tuuman ulkohalkaisija | CF3JFK 68514410335L0501 / 4 "Ei avainta0.31 "1.08 "0.8 "Sintrattu rautaL€8.41
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514410360 Leukakytkimen napa, 1/2 tuuman reikäkoko, 1.350 tuuman navan pituus, 1.08 tuuman ulkohalkaisija | CF3JFM 68514410360L0501 / 2 "Ei avainta0.88 "1.08 "1.35 "Sintrattu rautaL€181.16
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514410362 Leukakytkimen napa, 5/8 tuuman reikäkoko, 1.350 tuuman navan pituus, 1.08 tuuman ulkohalkaisija | CF3JFN 68514410362L0505 / 8 "Ei avainta0.88 "1.08 "1.35 "Sintrattu rautaL€181.16
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514441610 Leukakytkimen napa, 1/2 tuuman reikäkoko, 0.800 tuuman navan pituus, 1.08 tuuman ulkohalkaisija | CF3JGN 68514441610L0501 / 2 "1 / 8 "0.31 "1.08 "0.8 "Sintrattu rautaL€8.41
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514410337 Leukakytkimen napa, 3/8 tuuman reiän koko, 0.800 tuuman navan pituus, 1.08 tuuman ulkohalkaisija
€8.41 / yksikkö