LOVEJOY Ristikko Half Spacer -tyyppiset liitosnapat vaakasuuntaisilla jaetuilla kansilla, metriset


Suodattaa
Reikän tyyppi: Ei poraa , Väri: Harmaa/metallinen , Mitta G: 4.826 mm , Akselin päiden välinen etäisyys (mitta G) - Normaali rako: 3 mm , Napan materiaali: Alloy Steel , Max. Rinnakkaisvirhe osoitteessa: 0.006 " , Max. Rinnakkaissuuntaus käytön aikana (mitta P): 0.012 " , Max. Nopeus: 3600 RPM , Min. Poraus: Vankka , Välikkeen navan pituus (mitta S): 60.33 mm , Tyyppi: Ristikytkentä
TyyliMalliAseta ruuvityyppinen kytkimen koko (mitta T)Ristikkoliittimen kokoPituus reiän läpiDia ulkopuolella.Maks. BoreHinta (ei alv)
A
69790406286
8-32103060.2 mm111.25 mm41 mm€244.72
Tarjouspyyntö
A
69790406283
8-32102060.2 mm101.6 mm35 mm€177.98
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?