LOVEJOY 69790406283 ristikkoliittimen napa, reiän halkaisija 2.375, pituus 1.88 tuumaa | AK3ZBY

LOVEJOY 69790406283 ristikkoliittimen napa, reiän halkaisija 2.375, pituus 1.88 tuumaa

Tuote: AK3ZBY Malli: 69790406283
€177.98 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 10 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuudukon kytkentäkeskus
Sylinterin tyyppiEi poraa
VäriHarmaa/metallinen
Mitat FD85.85 mm
Mitat G4.826 mm
Akselin päiden välinen etäisyys (mitta G) - Normaali rako3 mm
Ristikkoliittimen koko1020
NapamateriaaliAlloy Steel
Pituus reiän läpi60.2 mm
Max. Kulmavirhe klo0.002 "
Max. Kulmavirhe käytön aikana (XY)0.009 "
Maks. Bore35 mm
Max. Rinnakkainen kohdistusvirhe klo0.006 "
Max. Rinnakkaissuuntaus käytön aikana (mitta P)0.012 "
Max. Nopeus3600 RPM
Pienin BoreVankka
Nimellinen vääntömomentti48 Nm
Dia ulkopuolella.101.6 mm
Aseta ruuvityylinen kytkimen sijaintikoko (mitta SL)12.7 mm
Aseta ruuvityyppinen kytkimen koko (mitta T)8-32
Välikkeen navan pituus (mitta S)60.33 mm
TyyppiRistikytkentä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseta ruuvityyppinen kytkimen koko (mitta T)Ristikkoliittimen kokoPituus reiän läpiDia ulkopuolella.Maks. BoreHinta
LOVEJOY 69790406286 ristikkoliittimen napa, pituus 1.88 tuumaa | AK3ZCA 697904062868-32103060.2 mm111.25 mm41 mm€244.72
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 69790406283 ristikkoliittimen napa, reiän halkaisija 2.375, pituus 1.88 tuumaa
€177.98 / yksikkö