PLAST-O-MATIC EASYMT-sarjan solenoidiventtiilit


Suodattaa
Rungon materiaali: polypropeeni , Kelan kotelo: Vesitiivis ilman liitäntärasiaa , Kelan eristysluokka: H , Sähköliitännät: 18 "johtaa , Hz: 60 , Max. Nesteen lämpötila: 180-astetta F , Min. Käyttöpaine-ero: 0 psi , NEMA-luokitus: 4 , Operaatio: Suora toiminta , Kokonaisleveys: 1.5 " , Tiivisteen materiaali: Vitoton , Venttiilin kokoonpano: Normaalisti suljettu , Venttiilin suunnittelu: 2-tie / 2-asento , Jännite: 120 VAC
TyyliMalliTilavuuskerroinAukko Dia.KokonaiskorkeusKokonaispituusPutken kokoHinta (ei alv)
A
EASYMT2V12W24-120/60-CP
-----€883.34
Tarjouspyyntö
B
EASYMT2V12R24-120/60-PV
-----€636.11
Tarjouspyyntö
A
EASYMT2V12W24-120/60-PV
-----€774.27
B
EASYMT4V12R24-120/60-PP
-----€733.66
Tarjouspyyntö
A
EASYMT4V12W24-120/60-PF
-----€964.85
Tarjouspyyntö
A
EASYMT2V12W24-120/60-PF
-----€935.45
Tarjouspyyntö
A
EASYMT4V12W24-120/60-PP
-----€877.76
B
EASYMT4V12R24-120/60-PV
-----€652.15
Tarjouspyyntö
A
EASYMT2V12W24-120/60-PP
-----€887.35
Tarjouspyyntö
A
EASYMT4V12W24-120/60-CP
-----€923.43
Tarjouspyyntö
A
EASYMT4V12W24-120/60-PV
-----€787.70
B
EASYMT4V12R24-120/60-PF
-----€772.42
Tarjouspyyntö
B
EASYMT2V12R24-120/60-PF
-----€745.69
Tarjouspyyntö
B
EASYMT2V12R24-120/60-PP
-----€694.91
Tarjouspyyntö
B
EASYMT4V12R24-120/60-CP
-----€730.99
Tarjouspyyntö
B
EASYMT2V12R24-120/60-CP
-----€690.90
Tarjouspyyntö
A
EASYMT2V12W24-PP
1.203 / 8 "6.25 "3 5 / 16 "1 / 4 "€841.47
A
EASMT6V22W24-PP
4.2021 / 32 "7"4"1"€996.07

EASYMT-sarjan solenoidiventtiilit

Plast-O-Matic EASYMT -sarjan solenoidiventtiilit ohjaavat nesteiden tai kaasujen virtausta kemiallisessa käsittelyssä, vedenkäsittelyssä, puolijohteiden valmistuksessa ja lääkesovelluksissa. Näissä venttiileissä on Geon PVC / Corzan CPVC / Natural Polypro / Kynar PVDF tiivisteet yhteensopivuutta eri sovellusten kanssa. Ne tarjoavat 1000000 laboratorio-olosuhteissa testattua sykliä, ja kenttäsovellukset raportoivat yli 2000000 syklistä. Näissä venttiileissä on vankka muotoiltu rakenne ja patentoitu Fail-Dry-tuuletusrakenne, joka kestää korroosiota paljailla pinnoilla. Näissä solenoidiventtiileissä on valettu korroosionkestävä käämikokoonpano parantamaan kestävyyttä ja standardi W24-käämi, jossa on COOL DIN -liitin energiankulutuksen vähentämiseksi. Nämä IP-65-luokiteltu venttiilit tarkastetaan ja testataan yksitellen standardin kelaliittimen valon käyttömukavuuden vuoksi, joka ilmaisee, milloin venttiili on jännitteinen.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?