BALDOR MOTOR Suihkupumppumoottorit, kolmivaiheinen, jalkaton, TEFC


Suodattaa
Alustyyppi: Ei asennusta , Käyttöluokitus: JATKUU , Kehys: 56J , Kehyksen materiaali: Teräs , Eristysluokka: F , vaihe: 3 , Aloitustyyppi: Suoraan verkossa , Jännite: 230 V 460 V
TyyliMalliPalvelukerroinAmpeeriaTäyden kuorman ampeeritNopeusSynkroninen nopeusMoottorityyppiNapojen lukumääräulostuloHinta (ei alv)
A
EJM3550
1.34.0 A @ 208 V 3.8 A @ 230 V 1.9 A @ 460 V1.9 A3,450 rpm3,600 rpm3520M21.500 hv€1,296.43
A
EJM3558
1.156.0 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V2.9 A1,755 rpm1,800 rpm3530M42.000 hv€2,543.54
A
EJM3546
1.153.1 A @ 208 V 3.4 A @ 230 V 1.7 A @ 460 V1.7 A1,760 rpm1,800 rpm3522M41.000 hv€2,170.10
A
EJM3559
1.157.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V3.6 A3,450 rpm3,600 rpm3532M23.000 hv€2,555.87
A
EJM3554
1.154.6 A @ 208 V 4.6 A @ 230 V 2.3 A @ 460 V2.3 A1,755 rpm1,800 rpm3526M41.500 hv€2,407.90

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?