Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LITTLE GIANT PUMPS 502216 Uppopumppu / In-line Pumppu, 230V, 1/40 HP, 3.6 metriä johto (ei pistoketta) | AE2HMR 4XK38 / 2E-38NY

LITTLE GIANT PUMPS 502216 Upotettava / In-line -pumppu, 230 V, 1/40 HP, 3.6 metrin johto (ei pistoketta)

Varastossa
Tuote: AE2HMR Malli: 502216Ristiviite: 4XK38 / 2E-38NY

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€274.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKompakti uppopumppu
Johdon pituus12ft.
VelvollisuusJatkuva
Vastaava PSI5.1
Täyden kuorman ampeerit0.7
GPH vettä @ 1 Ft. pää300
GPH vettä @ 10 Ft. pää70
GPH vettä @ 5 Ft. pää205
Korkeus4.75 "
KoteloNylon
HP1/40
Hz50/60
Juoksupyörän materiaaliNylon
Tuloaukko3/8 "(F) NPT
Tuloliitännän koko3/8 "FNPT
Tuloaukon tyyppi3/8 "(F) NPT
Pituus5.5 "
Maks. GPM vedelle5
Maks. Pää11.8 ft.
Moottorin kotelomateriaaliEpoksipinnoitettu valualumiini
pistorasia1/4 "(M) NPT
Poistoaukon koko1/4 "MNPT
YlikuormitussuojaKyllä
Pumpun materiaalialumiini
Näytön materiaalipolypropeeni
Tiivistemateriaalinitriili
Jännite230V
VoluuttimateriaaliNylon
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2725
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJuoksupyörän materiaaliJohdon pituusJohtotyyppiTuloaukkoTuloaukon tyyppiPituusMaks. PääpistorasiaHinta
LITTLE GIANT PUMPS 502103 Uppopumppu, 115V, 1/40 HP, 1.8 metrin johto | AB2VNY 1P321 / 2E-N 502103Nylon6ft.-HupullinenHupullinen5.5 "11.8 ft.1/4 "(M) NPT€244.77
LITTLE GIANT PUMPS 504203 Uppopumppu, 115V, 1/12 hv, terminen ylikuormitus | AB2VNZ 1P322 / 4E-34NR 504203Nylon6ft.-3/4 "(F) NPT3/4 "(F) NPT7"24.5 ft.1/2 "(M) NPT€531.85
LITTLE GIANT PUMPS 503103 Uppopumppu / In-line Pumppu, 115V, 1/15 HP, 1.8 metrin johto | AB2VPA 1P323 / 3E-12N 503103Nylon6ft.-1/2 "(F) NPT1/2 "(F) NPT7"17.3 ft.1/2 "(M) NPT€330.23
LITTLE GIANT PUMPS 502203 Uppopumppu / In-line Pumppu, 115V 1/40 HP, 1.8 metrin johto | AB2VPV 1P372 / 2E-38N 502203Nylon6ft.-3/8 "(F) NPT3/8 "(F) NPT5.5 "11.8 ft.1/4 "(M) NPT€243.81
LITTLE GIANT PUMPS 500203 Uppopumppu, 1/200 HP, 115V, 1.8 metrin johto | AB2VRX 1P939 / 1-A 500203polypropeeni6ft.-TasoitaTasoita4.25 "7 ft.1/4 "(M) NPT€180.71
LITTLE GIANT PUMPS 523003 Uppopumppu, 115V, 1/160 HP, 1.8 metrin johto | AC2YNK 2P495 / P-AAA 523003Nylon6ft.-SuojattuSuojattu4"4.6 ft.1/4 "(M) NPT€160.16
LITTLE GIANT PUMPS 500000 Pumppu, Uima-altaan kansi, 115V, 5.5 metrin johto | AC2YNL 2P526 / 1-AA-18 500000polypropeeni18ft.3-johdin, vastustaa öljyäTasoitaTasoita4.25 "7 ft.1/4 "(M) NPT€220.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 502216 Upotettava / In-line -pumppu, 230 V, 1/40 HP, 3.6 metrin johto (ei pistoketta)
€274.01 / yksikkö