LEESON 119478.00 C6T11WK11A Pesumoottori | AJ2RCT 48ZG01 / C6T11WK11A

LEESON 119478.00 C6T11WK11A Pesumoottori

Varastossa
Tuote: AJ2RCT Malli: 119478.00Ristiviite: 48ZG01 / C6T11WK11A

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,323.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesun moottori
KoodiK
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys56HC
Täyden kuorman ampeerit3.8-3.8 / 1.9
HP1
Hz60
EristysluokkaF
kW.75
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor60
KiertoREV
RPM1200
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.5 / 8 "
TyyppiTF
Jännite208-230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.115

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaa Leesonin - 115778.00 / A6T11DB20A, 115745.00 / C6T11WK3E
    • Vaikutus 100%: 82.5
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6205
    • Tyyppikilpi: 081341
    • Käämitys: T63681
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: VALKOINEN - LEESON (EPOKSI)
    • S.F-vahvistimet: 4 - 4/2

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehysmateriaaliKokoonpanoRungon halkaisijaTäyden kuorman ampeeritHPHzkWPituus vähemmän akseliaHinta
LEESON 112429.00 C6T17WK1J Pesukone | AJ2QHG C6T17WK1J 112429.00---1.9-2 / 11/260.37-€822.40
LEESON 112430.00 C6T17WK2J Pesukone | AJ2QHH C6T17WK2J 112430.00---2.7-2.8 / 1.43/460.56-€949.60
LEESON 112547.00 Pesumoottori, 1/3 hv, 3-vaihe, 1725 rpm | AJ2QHW C6T17WK9J / 60PV26 112547.00Valssattu teräs-7.3 "1.7-1.5 / 0.85A1/360 Hz.2468 7 / 16 "€979.36
LEESON 113586.00 C6T17VK2G Pesukone | AJ2QKG 48ZF92 / C6T17VK2G 113586.00---2.0-1.8 / .91/260.37-€851.33
LEESON 113587.00 C6T17VK1H Pesukone | AJ2QKH 48ZF95 / C6T17VK1H 113587.00---2.7-2.5 / 1.253/460.56-€981.68
LEESON 113590.00 C6T34VK4H Pesukone | AJ2QKL 48ZF97 / C6T34VK4H 113590.00---2.8-2.6 / 1.3160.75-€973.53
LEESON 113591.00 C6T34VK5H Pesukone | AJ2QKM 48ZG02 / C6T34VK5H 113591.00---3.8 / 1.91.5601.12-€1,067.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 119478.00 C6T11WK11A Pesumoottori
€1,323.24 / yksikkö