LEESON 132200.00 Pesujarrumoottori, 5 hv, 3-vaihe, 3515 rpm, 230/460VAC | CH6HTR 48ZG09

LEESON 132200.00 Pesujarrumoottori, 5 hv, 3-vaihe, 3515 rpm, 230/460 VAC

Varastossa
Tuote: CH6HTR Malli: 132200.00Ristiviite: 48ZG09

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,770.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesun moottori
Laakeritpallo
Rungon halkaisija8.4 "
Pulttiympyrän halkaisija.7 1 / 4 "
TyöjaksoJatkuva
Suorittaa loppuunmaalannut
kehys184TC
KehysmateriaaliTeräs
Täyden kuorman ampeerit12 / 6A
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusNEMA PremiumR Rated
HP5
Hz60 Hz
Pituus vähemmän akselia12 5 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Moottorin suunnittelu3 vaihe
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCWSE
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Tyyppikilpi RPM3515
NEMA-suunnitteluB
Nimellinen tehokkuus88.5%
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus15 "
Vaihe3
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.1 1 / 8 "
Akselin pituus2 3 / 4 "
Jännite230/460 V AC
Takuu1 v.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.5
Laivan korkeus (cm)31.45
Laivan pituus (cm)51.13
Laivan leveys (cm)37.16
AlkuperämaaMeksiko

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehysmateriaaliKokoonpanoRungon halkaisijaTäyden kuorman ampeeritHPHzkWPituus vähemmän akseliaHinta
LEESON 112429.00 C6T17WK1J Pesukone | AJ2QHG C6T17WK1J 112429.00---1.9-2 / 11/260.37-€672.30
LEESON 112430.00 C6T17WK2J Pesukone | AJ2QHH C6T17WK2J 112430.00---2.7-2.8 / 1.43/460.56-€776.04
LEESON 112547.00 Pesumoottori, 1/3 hv, 3-vaihe, 1725 rpm | AJ2QHW C6T17WK9J / 60PV26 112547.00Valssattu teräs-7.3 "1.7-1.5 / 0.85A1/360 Hz.2468 7 / 16 "€1,157.99
LEESON 113586.00 C6T17VK2G Pesukone | AJ2QKG 48ZF92 / C6T17VK2G 113586.00---2.0-1.8 / .91/260.37-€1,006.61
LEESON 113587.00 C6T17VK1H Pesukone | AJ2QKH 48ZF95 / C6T17VK1H 113587.00---2.7-2.5 / 1.253/460.56-€1,160.75
LEESON 113590.00 C6T34VK4H Pesukone | AJ2QKL 48ZF97 / C6T34VK4H 113590.00---2.8-2.6 / 1.3160.75-€1,151.10
LEESON 113591.00 C6T34VK5H Pesukone | AJ2QKM 48ZG02 / C6T34VK5H 113591.00---3.8 / 1.91.5601.12-€1,261.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 132200.00 Pesujarrumoottori, 5 hv, 3-vaihe, 3515 rpm, 230/460 VAC
€2,770.77 / yksikkö