LEESON 122228.00 C145T17FC134A 200-575 voltin moottori AJ2RQD C145T17FC134A

LEESON 122228.00 C145T17FC134A 200-575 voltin moottori

Varastossa
Tuote: AJ2RQD Malli: 122228.00Ristiviite: C145T17FC134A

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,021.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Kokoonpano042544
KoodiL
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys145TC
Täyden kuorman ampeerit1.9
HP1.5
Hz60
EristysluokkaF
kW1.12
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
Moottorin lämpösuojaus9700K46
AsennusPyöreä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor67.7
KiertoREV
RPM1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.7 / 8 "
TyyppiTF
Jännite575

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.75
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)36.68
Laivan leveys (cm)26.52

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaa Leeson - G120177.00 / C145T17FC61 C
    • S.F-vahvistimet: 2.2
    • Vaikutus 100%: 86.5
    • Laakeri OPE: 6206
    • CC-numero: CC005A
    • Laakeri PE: 6205
    • Tyyppikilpi: 993500
    • Käämitys: T634341
    • RYHMÄ: 4
    • Maali: VIHREÄ - LEESON WATTSAVER

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkselin dia.KokoonpanokehysTäyden kuorman ampeeritHPEristysluokkakWPower FactorHinta
LEESON 110177.00 C6T17FC7G yleiskäyttöinen moottori AJ2QAX C6T17FC7G 110177.005 / 8 "-56C1.123/4B0.5665€562.83
LEESON 119543.00 C6T17FC252A 200-575 voltin moottori | AJ2RDZ C6T17FC252A 119543.005 / 8 "04254756C1.91.5F1.1267.7€1,021.79
LEESON 122229.00 C145T17FC129A 200-575 voltin moottori AJ2RQE C145T17FC129A 122229.007 / 8 "042554145TC2.32F1.4975.6€1,017.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 122228.00 C145T17FC134A 200-575 voltin moottori
€1,021.79 / yksikkö