LEESON 110177.00 C6T17FC7G yleiskäyttöinen moottori AJ2QAX C6T17FC7G

LEESON 110177.00 C6T17FC7G Yleiskäyttöinen moottori

Varastossa
Tuote: AJ2QAX Malli: 110177.00Ristiviite: C6T17FC7G

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€562.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
KoodiK
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys56C
Täyden kuorman ampeerit1.12
HP3/4
Hz60
EristysluokkaB
kW0.56
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusPyöreä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor65
KiertoREV
RPM1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.5 / 8 "
TyyppiTF
Jännite575

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)36.68
Laivan leveys (cm)26.52

Tuotteen yksityiskohdat:

    • S.F-vahvistimet: 1.2
    • Vaikutus 100%: 77
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6203
    • Tyyppikilpi: 993500
    • Käämitys: T634188
    • RYHMÄ: 4
    • Maali: SININEN - LEESON (ENAMEL)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkselin dia.KokoonpanokehysTäyden kuorman ampeeritHPEristysluokkakWPower FactorHinta
LEESON 119543.00 C6T17FC252A 200-575 voltin moottori | AJ2RDZ C6T17FC252A 119543.005 / 8 "04254756C1.91.5F1.1267.7€1,021.79
LEESON 122228.00 C145T17FC134A 200-575 voltin moottori AJ2RQD C145T17FC134A 122228.007 / 8 "042544145TC1.91.5F1.1267.7€1,021.79
LEESON 122229.00 C145T17FC129A 200-575 voltin moottori AJ2RQE C145T17FC129A 122229.007 / 8 "042554145TC2.32F1.4975.6€1,017.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 110177.00 C6T17FC7G Yleiskäyttöinen moottori
€562.83 / yksikkö