Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN 313-056 painosarja, 1mg ja 500g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8FAJ

KERN AND SOHN 313-056 painosarja, 1mg ja 500g, kiillotettu ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: CE8FAJ Malli: 313-056

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,880.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaino asetettu
Nimellisarvo1 mg, 500 g
Nimellispaino0.001 / 500g
OIML-luokkaE2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2
Laivan korkeus (cm)9.8
Laivan pituus (cm)14
Laivan leveys (cm)21
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellisarvoHinta
KERN AND SOHN 313-02 painosarja, 1mg ja 50g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8EZQ 313-021 mg, 50 g€1,312.48
KERN AND SOHN 313-024 painosarja, 1mg ja 50g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8EZT 313-0241 mg, 50 g€1,258.35
KERN AND SOHN 313-026 painosarja, 1mg ja 50g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8EZU 313-0261 mg, 50 g€1,285.41
KERN AND SOHN 313-03 painosarja, 1mg ja 100g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8EZV 313-031 mg, 100 g€1,434.25
KERN AND SOHN 313-034 painosarja, 1mg ja 100g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8EZX 313-0341 mg, 100 g€1,366.60
KERN AND SOHN 313-036 painosarja, 1mg ja 100g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8EZY 313-0361 mg, 100 g€1,393.66
KERN AND SOHN 313-04 painosarja, 1mg ja 200g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8EZZ 313-041 mg, 200 g€1,718.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN 313-056 painosarja, 1mg ja 500g, kiillotettu ruostumaton teräs
€1,880.76 / yksikkö