KERN AND SOHN 313-084 painosarja, 1mg ja 5kg, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8FAY

KERN AND SOHN 313-084 painosarja, 1mg ja 5kg, kiillotettu ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: CE8FAY Malli: 313-084

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,356.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaino asetettu
Nimellisarvo1 mg, 5 kg
Nimellispaino0.001 / 5000g
OIML-luokkaE2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.69
Laivan korkeus (cm)17
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)35
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellisarvoHinta
KERN AND SOHN 313-02 painosarja, 1mg ja 50g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8EZQ 313-021 mg, 50 g€1,312.48
KERN AND SOHN 313-024 painosarja, 1mg ja 50g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8EZT 313-0241 mg, 50 g€1,258.35
KERN AND SOHN 313-026 painosarja, 1mg ja 50g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8EZU 313-0261 mg, 50 g€1,285.41
KERN AND SOHN 313-03 painosarja, 1mg ja 100g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8EZV 313-031 mg, 100 g€1,434.25
KERN AND SOHN 313-034 painosarja, 1mg ja 100g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8EZX 313-0341 mg, 100 g€1,366.60
KERN AND SOHN 313-036 painosarja, 1mg ja 100g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8EZY 313-0361 mg, 100 g€1,393.66
KERN AND SOHN 313-04 painosarja, 1mg ja 200g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8EZZ 313-041 mg, 200 g€1,718.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN 313-084 painosarja, 1mg ja 5kg, kiillotettu ruostumaton teräs
€4,356.88 / yksikkö