Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN 287-106 jousivaaka, 100g Max. Punnitus, 1g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8EWK Malli: 287-106

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€98.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevätasteikko
Kotelon leveys225mm
Halkaisija12mm
Digitaalinen lukema1g
Housing DimensionX x 225 12.2 12.2 mm
Asunnon korkeus12.2 mm
Asunnon pituus12.2 mm
Pituus225 330 on mm
luettavuus1g
Yksikötg
Punnituskapasiteetin100g

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.039
Laivan korkeus (cm)1.7
Laivan pituus (cm)2.6
Laivan leveys (cm)23
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluettavuusHinta
KERN AND SOHN 287-100 jousivaaka, 10g Max. Punnitus, 0.1g Luettavuus | CE8EWG 287-1000.1g€98.62
KERN AND SOHN 287-102 jousivaaka, 20g Max. Punnitus, 0.2g Luettavuus | CE8EWH 287-1020.2g€98.62
KERN AND SOHN 287-104 jousivaaka, 50g Max. Punnitus, 0.5 g Luettavuus | CE8EWJ 287-1040.5g€98.62
KERN AND SOHN 287-108 jousivaaka, 500g Max. Punnitus, 5g Luettavuus | CE8EWL 287-1085g€98.62
KERN AND SOHN 287-110 jousivaaka, 1000g Max. Punnitus, 10g Luettavuus | CE8EWM 287-11010g€110.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN 287-106 jousivaaka, 100g Max. Punnitus, 1g Luettavuus
€98.62 / yksikkö