INNOVATIVE COMPONENTS 1 / 4-20 kierrekoko T-nuppi


Suodattaa
Maali: Sinkitty , Materiaali: Teräs , langan koko: 1 / 4-20
TyyliMalliPohjan halkaisija.HalkaisijaNupin tyyppiRuuvin pituusTyyliNapauta Tyyppi (tuumaa)Hinta (ei alv)
A
3GEJ2
0.5 "1.125 "Musta polypro-muovi, terässinkkiteräs-T NuppiSokea€1.77
B
3GEH8
0.5 "1.125 "Musta polypro-muovi, terässinkkiteräs0.5 "T Nuppi ja ruuvi-€1.79
C
3GEJ1
0.5 "1.125 "Musta polypro-muovi, terässinkkiteräs-T NuppiKautta€1.71
B
3GEH9
0.5 "1.125 "Musta polypro-muovi, terässinkkiteräs0.75 "T Nuppi ja ruuvi-€1.82
C
3GEJ3
0.5 "1.125 "Musta nailonmuovi, ei sisäpuolisia muovilankoja-T NuppiKautta€1.09
D
3GEJ5
0.75 "2"Musta polypro-muovi, terässinkkiteräs1"T Nuppi ja ruuvi-€1.98
D
3GEJ6
0.75 "2"Musta polypro-muovi, terässinkkiteräs1.5 "T Nuppi ja ruuvi-€2.05
D
3GEJ7
0.75 "2"Musta polypro-muovi, terässinkkiteräs2"T Nuppi ja ruuvi-€2.18
E
3GEJ8
0.75 "2"Musta polypro-muovi, terässinkkiteräs-T NuppiKautta€2.02
D
3GEJ4
0.75 "2"Musta polypro-muovi, terässinkkiteräs0.75 "T Nuppi ja ruuvi-€1.94
F
3GEJ9
0.75 "2"Musta polypro-muovi, terässinkkiteräs-T NuppiSokea€1.94
E
3 GEK1
0.75 "2"Musta nailonmuovi, terässinkkiteräs-T NuppiLäpi, lukitus€2.31

1 / 4-20 kierrekoko T-nuppi

Laadukkaat innovatiiviset komponentit Inc. T-nupit, joissa on musta polypropeenirakenne, takaavat erinomaisen väsymiskestävyyden ja kierrekoon 1 / 4-20. Näitä T-nuppeja käytetään kiinnittämään, kiristämään ja pitämään kiinnittimiä, koneita ja laitteita kevyissä kiinnityssovelluksissa. Näissä korkean vääntömomentin kiinnitysnupissa on sinkitty teräskierre, joka lisää lujuutta ja korroosionkestävyyttä. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman näitä T-nuppeja (ruuveilla tai ilman) kaihtimilla / läpivientirei'illä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?