INGERSOLL-RAND 2850MAX-6 ilmaiskuavain, 1 tuuman neliökäyttö, koko 300 - 1600 jalkaa-lbs. | CD3VNQ 460P03

INGERSOLL-RAND 2850MAX-6 ilmaiskuavain, 1 tuuman neliökäyttöinen vetokoko 300–1600 jalkaa-lbs.

Varastossa
Tuote: CD3VNQ Malli: 2850MAX-6Ristiviite: 460P03

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,422.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansyöttöavain
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa14.00
Vartalo tyyliD-kahva
CFM @ täysi kuorma56.0
Vapaa nopeus5500 rpm
Kahva materiaaliAlumiini
KoteloAlumiini / komposiitti
Maks. Pultin kapasiteetti1"
Max. vääntömomentti2100 jalkaa-lb.
Min. Letkun koko3 / 4 "
Kokonaispituus13 7 / 64 "
Vaadittu paine90 psi
KiinnitystyyppiRengas / reiän läpi
Työkalun paino21.6 lb
Vääntömomentin alue300 - 1600 ft-lb.
Tyyppi6 "Laajennettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.106

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiinteä teräs iskumekanismi mutterien ja kiinnikkeiden löysäämiseen ja kiristämiseen
    • Kemikaaleja kestävä kotelo ja teräsydin mahdollistavat käytön vaikeissa työympäristöissä
    • Ergonominen muotoilu, D-muotoinen, 360 astetta säädettävä kahva vähentää väsymistä
    • Kääntyvä letkuliitäntä pitää johdot irti
    • 6 tuuman alasimen jatke mahdollistaa pääsyn kaikkiin vaikeasti tavoitettaviin paikkoihin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahva materiaaliIlmansuodatinalasinKahvan tyyppiKoteloMax. vääntömomenttiMin. Letkun kokoKokonaispituusHinta
INGERSOLL-RAND 3955B2TI ilmaiskuavain 1-1/2 tuuman veto 2750 rpm | AA9UZZ 1FYD4 3955B2TI-1 / 2 "NPTStandardiD-kahvaTitaani5000 jalkaa-lb.3 / 4 "16.5 "€9,886.46
INGERSOLL-RAND 2135PTIMAX ilmaiskuavain, 1/2 tuuman neliökäyttö, 9800 rpm | AB3PBD 1UMK7 2135PIMAXYhdistetty1 / 4 "NPTStandardiPistoolin kahvaTitaani780 jalkaa-lb.3 / 8 "7 1 / 3 "€620.52
INGERSOLL-RAND 232TGSL ilmaiskuavain, 1/2 tuuman käyttö, 10000 RPM, 3/8 tuuman letkun koko | AD3FTW 3YY33 232TGSLKumi1 / 4 "NPTStandardi--625 jalkaa-lb.3 / 8 "7 2 / 7 "€603.02
INGERSOLL-RAND 216B ilmaiskuavain, 3/8 tuuman käyttö, 8000 RPM, 1/4 tuuman NPT | AE3VPB 5GEA7 216B-1 / 4 "NPTStandardi-Alumiini200 jalkaa-lb.3 / 8 "7 5 / 7 "€420.59
INGERSOLL-RAND 236 ilmaiskuavain, 1/2 tuuman käyttö, 7400 RPM, alumiinikotelo | AE4JRP 5LA59 236-1 / 4 "NPTStandardi-Alumiini450 jalkaa-lb.3 / 8 "7.125 "€261.27
INGERSOLL-RAND 295A ilmaiskuavain, 1 tuuman käyttö, 5000 rpm, pidennetty alasin | AE4JRQ 5LA60 295A-1 / 2 "NPTStandardi-Alumiini1475 jalkaa-lb.1 / 2 "10.5 "€1,501.70
INGERSOLL-RAND 261-3 Törmäysavain, 3/4 In Square Drive, 5500 RPM | AE4JRY 5LA69 261-3-3 / 8 "NPT3 "Laajennettu-Alumiini1200 jalkaa-lb.1 / 2 "11 4 / 5 "€1,021.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 2850MAX-6 ilmaiskuavain, 1 tuuman neliökäyttöinen vetokoko 300–1600 jalkaa-lbs.
€1,422.15 / yksikkö