Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1222LG Vipukytkin, Kaksinapainen, 20A, 120/277VAC, Harmaa | BC8GXH

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1222LG vipukytkin, kaksinapainen, 20A, 120/277VAC, harmaa

Varastossa
Tuote: BC8GXH Malli: HBL1222LG

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihda kytkin
VäriHarmaa
LiitännätSelkä ja sivu kytketty
Nykyinen arvostelu20 A
Halkaisija BCESelkä ja sivu kytketty
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 1500 V: n vaihtovirtaa 1 minuutin ajan
Korkeus1.13 "
Pituus4.06 "
Napojen lukumäärä2
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
Jännitearvot120-277 VAC
Leveys1.31 "
Langan koko# 14 AWG - # 10 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLukitusVahvistimet ACVäriNapojen lukumääräMitoitettu HPLeveysLiitännätNykyinen arvosteluHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1222 Vipukytkin, kaksinapainen, 20A, 120 / 277VAC, ruskea | AB4CWL 1X971 HBL1222Ei20Ruskea211.31 "Selkä ja sivu kytketty20 A€53.06
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1222I -kytkin, kaksoisnapa, 20A, 120 / 277VAC, Norsunluu | AB4CWM 1X972 HBL1222IEi20Norsunluu211.31 "Selkä ja sivu kytketty20 A€53.06
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1222L -kytkin, kaksoisnapa, 20A, 120 / 277VAC, musta | AC8QGU 3D363 HBL1222LKyllä20Musta211.31 "Selkä ja sivu kytketty20 A€82.54
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1386 Vipukytkin, kaksoisnapainen kaksoisheittokeskus pois päältä, 20A, 120 / 277VAC, ruskea | AC8QGX 3D373 HBL1386Ei20Ruskea211.31 "Selkä ja sivu kytketty20 A€242.55
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1386I -vaihtokytkin, kaksoisnapainen kaksinkertainen heittokeskus pois päältä, 20A, 120 / 277VAC, Norsunluu | AC8QGY 3D374 HBL1386IEi20Norsunluu211.31 "Selkä ja sivu kytketty20 A€242.55
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1222GY Vaihtokytkin, kaksinapainen, 20A, 120/277VAC, harmaa | AD7ARD 4D275 HBL1222GYEi20Harmaa211.31 "Selkä ja sivu kytketty20 A€53.06
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1222R Vipukytkin, kaksoisnapa, 20A, 120 / 277VAC, punainen | AD7ARE 4D278 HBL1222REi20punainen211.31 "Selkä ja sivu kytketty20 A€53.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1222LG vipukytkin, kaksinapainen, 20A, 120/277VAC, harmaa
€59.58 / yksikkö