HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 4-tie kytkin, 15 / 20A


Suodattaa
Toiminta: DPDT , Amp AC: 20 , Antimikrobinen: Ei , Sovellusympäristö: Teollisuusympäristöt , Arvosana: Lukitus , Lukitus: Kyllä , Materiaali: Nylon , Napojen lukumäärä: 2 , Käyttölämpötila: Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta , Arvioitu HP: 1 , Tyyli: Vaihda , Kytkimen toiminto: Ylläpitäjä , Kytkimen tyyppi: 4-Way , Jännite (AC): 120 ja 277 , Johdon koko: # 14 AWG - # 10 AWG , Kytkentätapa: Selkä ja sivu
TyyliMalliVäriLiitännätNykyinen arvosteluKorkeusPituusJännitearvotLeveysHinta (ei alv)
A
RS415
-------€34.44
B
RS415AL
--------
Tarjouspyyntö
C
RS415LA
-------€34.44
D
RS415W
-------€34.44
E
RS415I
-------€34.44
F
CSL415AL
ManteliValmiiksi kytketty15 A1.83 "4.18 "120-277 VAC1.34 "€33.26
G
CSB420AL
ManteliSelkä ja sivu kytketty20 A1.83 "4.18 "120-277 VAC1.49 "€33.92
H
1224AL
ManteliSelkä ja sivu kytketty20 A1.83 "4.18 "120-277 VAC1.49 "€33.92
G
CSB415AL
ManteliSelkä ja sivu kytketty15 A1.83 "4.18 "120-277 VAC1.49 "€32.09
I
1224PWAL
ManteliValmiiksi kytketty20 A1.83 "4.18 "120-277 VAC1.3 "€35.60
I
CSL420AL
ManteliValmiiksi kytketty20 A1.83 "4.18 "120-277 VAC1.34 "€34.17
J
1224PWBK
MustaValmiiksi kytketty20 A1.83 "4.18 "120-277 VAC1.3 "€35.60
K
1224 BKK
MustaSelkä ja sivu kytketty20 A1.83 "4.18 "120-277 VAC1.49 "€33.92
L
HBL1204BK
MustaSelkä ja sivu kytketty15 A1.87 "4.06 "120-277 VAC1.31 "-
Tarjouspyyntö
M
HBL1224BK
MustaSelkä ja sivu kytketty20 A1.87 "4.06 "120-277 VAC1.31 "€87.32
N
HBL1224L
MustaSelkä ja sivu kytketty20 A1.13 "4.06 "120-277 VAC1.31 "€209.28
O
CSB420BK
MustaSelkä ja sivu kytketty20 A1.83 "4.18 "120-277 VAC1.49 "€33.92
P
CSL415BK
MustaValmiiksi kytketty15 A1.83 "4.18 "120-277 VAC1.34 "€33.26
Q
HBL1204L
MustaSelkä ja sivu kytketty15 A1.13 "4.06 "120-277 VAC1.31 "€95.87
O
CSB415BK
MustaSelkä ja sivu kytketty15 A1.83 "4.18 "120-277 VAC1.49 "€32.09
P
CSL420BK
MustaValmiiksi kytketty20 A1.83 "4.18 "120-277 VAC1.34 "€34.17
R
CSB420
RuskeaSelkä ja sivu kytketty20 A1.83 "4.18 "120-277 VAC1.49 "€33.92
S
CSB415
RuskeaSelkä ja sivu kytketty15 A1.83 "4.18 "120-277 VAC1.49 "€32.09
T
1224PWB
RuskeaValmiiksi kytketty20 A1.83 "4.18 "120-277 VAC1.3 "€35.60
U
CSL415
RuskeaValmiiksi kytketty15 A1.83 "4.18 "120-277 VAC1.34 "€33.26
V
CSL420
RuskeaValmiiksi kytketty20 A1.83 "4.18 "120-277 VAC1.34 "€34.17
W
1224B
RuskeaSelkä ja sivu kytketty20 A1.83 "4.18 "120-277 VAC1.49 "€33.92
X
HBL1204LG
HarmaaSelkä ja sivu kytketty15 A1.13 "4.06 "120-277 VAC1.31 "-
Tarjouspyyntö
Y
1224PWGY
HarmaaValmiiksi kytketty20 A1.83 "4.18 "120-277 VAC1.3 "€35.60
Z
1224GY
HarmaaSelkä ja sivu kytketty20 A1.83 "4.18 "120-277 VAC1.49 "€33.92
A1
CSB420GY
HarmaaSelkä ja sivu kytketty20 A1.83 "4.18 "120-277 VAC1.49 "€33.92
B1
CSL420GY
HarmaaValmiiksi kytketty20 A1.83 "4.18 "120-277 VAC1.34 "€34.17
C1
CSL415GY
HarmaaValmiiksi kytketty15 A1.83 "4.18 "120-277 VAC1.34 "€33.26
D1
HBL1224LG
HarmaaSelkä ja sivu kytketty20 A1.13 "4.06 "120-277 VAC1.31 "€101.83
A1
CSB415GY
HarmaaSelkä ja sivu kytketty15 A1.83 "4.18 "120-277 VAC1.49 "€32.09
E1
1224PWI
NorsunluuValmiiksi kytketty20 A1.83 "4.18 "120-277 VAC1.3 "€35.60
E1
CSL415I
NorsunluuValmiiksi kytketty15 A1.83 "4.18 "120-277 VAC1.34 "€33.26
E1
CSL420I
NorsunluuValmiiksi kytketty20 A1.83 "4.18 "120-277 VAC1.34 "€34.17
F1
HBL18204ICN
NorsunluuSelkä ja sivu kytketty15 A1.86 "4.06 "347 VAC1.3 "€73.31
G1
HBL1204LI
NorsunluuSelkä ja sivu kytketty15 A1.13 "4.06 "120-277 VAC1.31 "-
Tarjouspyyntö
H1
1224I
NorsunluuSelkä ja sivu kytketty20 A1.83 "4.18 "120-277 VAC1.49 "€33.92
I1
HBL1224LI
NorsunluuSelkä ja sivu kytketty20 A1.13 "4.06 "120-277 VAC1.31 "€101.83
F1
HBL18224ICN
NorsunluuSelkä ja sivu kytketty20 A1.86 "4.06 "347 VAC1.3 "-
Tarjouspyyntö
J1
CSB415I
NorsunluuSelkä ja sivu kytketty15 A1.83 "4.18 "120-277 VAC1.49 "€32.09
J1
CSB420I
NorsunluuSelkä ja sivu kytketty20 A1.83 "4.18 "120-277 VAC1.49 "€33.92
K1
CSB415LA
Kevyt manteliSelkä ja sivu kytketty15 A1.83 "4.18 "120-277 VAC1.49 "€32.09
L1
CSL415LA
Kevyt manteliValmiiksi kytketty15 A1.83 "4.18 "120-277 VAC1.34 "€33.26
M1
1224LA
Kevyt manteliSelkä ja sivu kytketty20 A1.83 "4.18 "120-277 VAC1.49 "€33.92
N1
HBL1224LA
Kevyt manteliSelkä ja sivu kytketty20 A1.87 "4.06 "120-277 VAC1.31 "-
Tarjouspyyntö
O1
1224PWLA
Kevyt manteliValmiiksi kytketty20 A1.83 "4.18 "120-277 VAC1.3 "€35.60
P1
CSL420LA
Kevyt manteliValmiiksi kytketty20 A1.83 "4.18 "120-277 VAC1.34 "€34.17
K1
CSB420LA
Kevyt manteliSelkä ja sivu kytketty20 A1.83 "4.18 "120-277 VAC1.49 "€33.92
Q1
CSL420R
punainenValmiiksi kytketty20 A1.83 "4.18 "120-277 VAC1.34 "€34.17
R1
1224R
punainenSelkä ja sivu kytketty20 A1.83 "4.18 "120-277 VAC1.49 "€33.92
S1
CSB420R
punainenSelkä ja sivu kytketty20 A1.83 "4.18 "120-277 VAC1.49 "€33.92
T1
1224PWR
punainenValmiiksi kytketty20 A1.83 "4.18 "120-277 VAC1.3 "€35.60
U1
HBL1224LW
ValkoinenSelkä ja sivu kytketty20 A1.13 "4.06 "120-277 VAC1.31 "€101.83
V1
1224W
ValkoinenSelkä ja sivu kytketty20 A1.83 "4.18 "120-277 VAC1.49 "€33.92
W1
CSB420W
ValkoinenSelkä ja sivu kytketty20 A1.83 "4.18 "120-277 VAC1.49 "€33.92
X1
CSL420W
ValkoinenValmiiksi kytketty20 A1.83 "4.18 "120-277 VAC1.34 "€34.17
X1
1224PWW
ValkoinenValmiiksi kytketty20 A1.83 "4.18 "120-277 VAC1.3 "€35.60

4-tie kytkin, 15 / 20A

Hubbell Wiring Device-Kellems -erittäin raskaat teollisuuslaadun nelitie-vaihtokytkimet ovat ihanteellisia sähkölaitteiden ohjaamiseen kolmesta eri paikasta rakennus- ja teollisuussovelluksissa. Näissä TradeSelect, Hubbell-PRO -sarjan kytkimissä on taka- ja sivujohdotettu / esijohdotettu muotoilu optimoida johdotusliitännät päätelaitteiden yli. Näillä kytkimillä on kestomuovi- / kestomuovirakenne, jossa on sinkitty terässilta, nailonkytkimet ja hopeametalliseoskontaktit kestävyyden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi. Valituissa malleissa on lukitusavain, jolla rajoitetaan valtuutettua pääsyä sähkölaitteisiin. Valitse laaja valikoima näistä 4 / 3A-kytkimistä, saatavana mustana, ruskeana, mantelina, punaisena, valkoisena, norsunluuta vaalean mantelin ja harmaana. Raptor Supplies.
Tarjoamme myös 3-suuntaiset erittäin raskaat teollisuuskytkimet sähkölaitteiden ohjaamiseen kahdesta eri paikasta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?