Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1204L -vaihtokytkin, nelitie, 15A, 120 / 277VAC, musta | BC8CRB

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1204L vipukytkin, nelisuuntainen, 15A, 120/277VAC, musta

Varastossa
Tuote: BC8CRB Malli: HBL1204L

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€95.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihda kytkin
ToimintaDPDT
VäriMusta
LiitännätSelkä ja sivu kytketty
Nykyinen arvostelu15 A
Halkaisija BCESelkä ja sivu kytketty
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 1500 V: n vaihtovirtaa 1 minuutin ajan
Korkeus1.13 "
Pituus4.06 "
Napojen lukumäärä2
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
Jännitearvot120-277 VAC
Leveys1.31 "
Langan koko# 14 AWG - # 10 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLiitännätNykyinen arvosteluKorkeusPituusJännitearvotLeveysHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1224L -kytkin, 20-suuntainen, 120A, 277 / 8VAC, musta | AC3QGW 366DXNUMX HBL1224LMustaSelkä ja sivu kytketty20 A1.13 "4.06 "120-277 VAC1.31 "€209.28
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CSB420LA -kytkin, nelitie, 20A, 120 / 277VAC, kevyt manteli | BC7WYD CSB420LAKevyt manteliSelkä ja sivu kytketty20 A1.83 "4.18 "120-277 VAC1.49 "€33.92
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 1224B -kytkin, nelitie, 20A, 120 / 277VAC, ruskea | BC7WZB 1224BRuskeaSelkä ja sivu kytketty20 A1.83 "4.18 "120-277 VAC1.49 "€33.92
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 1224PWB vaihtokytkin, nelitie, 20A, 120 / 277VAC, ruskea | BC8ATV 1224PWBRuskeaValmiiksi kytketty20 A1.83 "4.18 "120-277 VAC1.3 "€35.60
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CSL415I -kytkin, nelitie, 15A, 120 / 277VAC, norsunluu | BC8ATX CSL415INorsunluuValmiiksi kytketty15 A1.83 "4.18 "120-277 VAC1.34 "€33.26
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 1224AL -kytkin, nelitie, 20A, 120 / 277VAC, manteli | BC8DDC 1224ALManteliSelkä ja sivu kytketty20 A1.83 "4.18 "120-277 VAC1.49 "€33.92
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CSB420W Vipukytkin, 20-suuntainen, 120A, 277 / 8VAC, valkoinen | BCXNUMXDMN CSB420WValkoinenSelkä ja sivu kytketty20 A1.83 "4.18 "120-277 VAC1.49 "€33.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1204L vipukytkin, nelisuuntainen, 15A, 120/277VAC, musta
€95.87 / yksikkö