Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS HBL5552B Suora liitin, 20A 250V, 2-20R, musta, 1 kpl | AC8QCA 3D213

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5552B Suora pistoke, 20A 250V, 2-20R, musta, 1 kpl

Varastossa
Tuote: AC8QCA Malli: HBL5552BRistiviite: 3D213

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräastia
Ampeeria20
Sovellus YmpäristöTeollisuusympäristöt
VäriMusta
LiitännätPuoli johdotettu
Nykyinen arvostelu20 A
Halkaisija BCEPuoli johdotettu
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
VelvollisuusRaskas
Luokkamäärittely
Korkeus1.14 "
HP2
IP-luokitus20
Pituus3.28 "
Materiaalikestomuovi
Maks. HP2
AsennustyyppiHuuhdella
NEMA-kokoonpano2-20R
NEMA-luokitus2-20R
Jengien lukumäärä1
Napojen lukumäärä2-napainen
Johtimien lukumäärä2-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja
Pistorasian tyyppiYksi
VaiheYksivaihe
Prod. KuvausMaadoittamaton
YlijännitesuojaEi
Jännite250 VAC
Jännitearvot250 V
Teho5000 W
SäänkestäväEi
Leveys1.39 "
Langan koko# 14 AWG - # 10 AWG
JohdotusmenetelmäSelkä ja sivu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHPAmpeeriaSovellus YmpäristöPituusMateriaaliMaks. HPNEMA-kokoonpanoHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8300 -rasia, kaksipuolinen, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus, 20A, 125V, ruskea | AB4DPU 1XC02 HBL8300astia120Raskaan käytön teollisuus- / ankarissa ympäristöissä3.28 "kestomuovi15-20R€84.13
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8210I -rasia, yksi, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus, 15A, 125V, norsunluu | AC8QEW 3D286 HBL8210Iastia1/215Teollisuusympäristöt3.28 "Nylon0.55-15R€61.62
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8210R -rasia, yksi, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus, 15A, 125V, punainen | AD7APD 4D045 HBL8210Rastia1/215Raskaan käytön sairaalaluokka3.28 "Nylon0.55-15R€61.49
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG8362GYSA Ylijännitesuoja-astia, 20A, 125V, harmaa | AD7ARM 4D330 IG8362GYSAAstia eristetyllä maalla120Sairaalan luokka-Yhdistetty-5-20R€246.00
HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS HBL8420 -liitin 20a 250vac 15-20r 3p 4w 3ph | AE3CER 5C793 HBL8420astia320Teollisuusympäristöt-Nylon-15-20R€97.36
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS HBL6810 Suora liitin, 20A 125 / 250V, 10-20R, musta, 1 kpl | AE7LFP 5Z839 HBL6810astia120Teollisuusympäristöt3.28 "fenoliset210-20R€74.25
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS HBL8410 suora liitin, 20A 125 / 250V, 14-20R, musta, 1 kpl | AE7ZJK 6C630 HBL8410astia2 LL (1 LN)20Teollisuusympäristöt2.44 "Nylon214-20R€89.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5552B Suora pistoke, 20A 250V, 2-20R, musta, 1 kpl
€51.31 / yksikkö