INGERSOLL-RAND Pistoolikahvan tyyppinen ilma-avain, momenttialue: 25--251 jalkaa-lb.


Suodattaa
Ilmanottoaukko: 1 / 4 "NPT , alasin: Standardi , Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnin ajoaika: 4.0 , Iskut minuutissa: 1500 , CFM @ Täysi lataus: 17.0 , Tehtävä: Teollinen , Vapaa nopeus: 15,000 rpm , Kahvan materiaali: Yhdistetty , Kahvan tyyppi: Pistoolin kahva , Kotelon materiaali: Titaani , Max. Vääntömomentti: 332 jalkaa-lb. , Min. Letkun koko: 3 / 8 " , Kokonaispituus: 6" , Vaadittu paine: 90 psi , Neliön kokoinen asema: 1 / 2 " , Tyyli: Pistoolin kahva , Vääntömomenttialue: 25-251 jalkaa-lb.
TyyliMalliKiinnitystyyppiTyökalun painoHinta (ei alv)
A
2125QTiMAX
Sikarengas2.5 lb€569.07
B
2125PTiMAX
Pin2.51 lb€626.02

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?