HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Twist-Lock, naaras, irrotettava liitin / lukituslaite


Suodattaa
ampeeria: 50 , Antimikrobinen: Ei , Kaapelivalikoima: 0.830-1.250 " , Liitettävyys: Paineliittimen ruuvit , Nykyinen arvostelu: 50 A , Eristys: Eristetty runko , IP-luokitus: 20 , Asennus: Johto kiinnitetty , NEMA-kokoonpano: Ei-NEMA , Käyttölämpötila: Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta , Tyyppi: Suojaamaton , Johdon tyyppi: Standardi
TyyliMalliJohtimien lukumääräVäriJohdon kokoVaiheJänniteJännitearvotLeveysLangan kokoHinta (ei alv)
A
HBL63CM60
3Metallinen0.437 - 1.14 "1125 VAC---€369.36
B
HBL3762C
3-johdinMusta, valkoinen0.75 - 1.125 "1250VDC / 600VAC250 VDC / 600 VAC2.56 "# 8 AWG - # 4 AWG€418.24
C
CS6360C
3-johdinMusta, valkoinen0.75 - 1.125 "1125 VAC125 V2.56 "# 10 AWG - # 6 AWG€282.24
D
CS8264C
3-johdinMusta, valkoinen0.75 - 1.125 "1250 VAC250 V2.56 "# 10 AWG - # 6 AWG€292.60
E
CS8464C
3-johdinMusta, valkoinen0.75 - 1.125 "1480 VAC480 VAC2.56 "# 10 AWG - # 6 AWG€287.45
A
HBL63CM64
4Metallinen0.437 - 1.14 "1125 / 250 VAC---€333.99
F
CS6364C
4-johdinMusta, valkoinen0.75 - 1.125 "1125 / 250 VAC125 / 250 VAC2.56 "# 10 AWG - # 6 AWG€323.99
G
HBL3764C
4-johdinMusta, valkoinen0.75 - 1.125 "3250VDC / 600VAC250 VDC / 600 VAC2.59 "# 8 AWG - # 4 AWG€415.13
H
HBL7764C
4-johdinMusta, valkoinen0.75 - 1.125 "3250VDC / 600VAC250 VDC / 600 VAC2.56 "# 8 AWG - # 4 AWG€347.76
I
CS8164C
4-johdinMusta, valkoinen0.75 - 1.125 "Kolme vaihetta480 VAC3-vaiheinen Delta 480 VAC2.56 "# 10 AWG - # 6 AWG€316.63
J
CS8364C
4-johdinMusta, valkoinen0.75 - 1.125 "Kolme vaihetta250 VAC3-vaiheinen Delta 250 VAC2.56 "# 10 AWG - # 6 AWG€305.14

Twist-Lock, naaras, irrotettava liitin / lukituslaite

Hubbell Wiring Device-Kellems Twist-Lock -liittimiä käytetään teollisuuden ja merenkulun sovelluksissa vahingossa tapahtuvan irtoamisen estämiseksi. Niissä on nailonkotelo, jossa on kestomuovipolyesteriä, joka tarjoaa suuren iskulujuuden ja erinomaisen lämmönkestävyyden. Nämä lukituslaitteet on varustettu kestävillä, kaksiosaisilla ulkoisilla johdonpitimillä maksimaalisen vedonpoiston varmistamiseksi, ja niitä on saatavana johdinkokoina välillä 0.437 - 1.14 tuumaa.
Raptor Supplies tarjoaa myös vesitiiviit lukitusliittimet jossa elastomeerirakenne ylivoimaiseen joustavuuteen ja venymiseen.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?